農具 :「炭素」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード

商品豆知識

740件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 手になじむ機能美 より長く、快適に使えるために、素材や設計などの品質を厳選 新素材、新機能を付加し、より使いやすい道具を実現。 シンプルさとフォルムの美しさを大切にした美しいデザイン。 サビにくいステンレス製 庭木・鉢植え。盆栽の剪定に
全長(mm)195
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

全長(mm)185 刃渡り(mm)40 質量(g)170
1丁
2,098 税込2,308
翌々日出荷

全長(mm)190 刃渡り(mm)40 質量(g)170
1丁
2,098 税込2,308
翌々日出荷

切れ味・耐久性に優れた高炭素ステンレス刃物鋼使用。
用途料理・工作・フラワーアレンジに! 全長(mm)170 刃渡り(mm)45 質量(g)75 使用目的フラワーアレンジ、工作、料理
1丁
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1:高級炭素鋼使用で刃が長持ち!。2:切味抜群!
用途ガーデニング・植木の剪定に。 全長(mm)195 使用目的ガーデニング、剪定 切断対象植木 アズワン品番64-3244-64
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています。
用途掘り起こし、粉砕作業。 仕様バチ幅/60mm 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 刃幅(mm)60
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

刃部には切れ味に優れる炭素鋼を使用
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)910 質量(kg)1.6 頭部長(mm)175 先幅(mm)235
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷

先のクシ刃は細い根の草をくわえ込んで引き抜きます。また大きな草は奥のギザ刃で根を引っ掛けて抜きます。 コンクリートのすき間や壁際の雑草を抜くのに便利です。 庭の頑固な雑草取りに便利です。 家庭菜園(畑)の草取りに便利です。 植木鉢やプランターにはえた小さな草を抜く時に便利です。
全長(mm)215 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
449 税込494
当日出荷

穴あきなので軽くて土離れが良いショベル鋼板使用の頭部は軽くて丈夫(炭素鋼・熱処理)で切れ味抜群。
用途土の掘り起こし作業/畝作り作業 仕様柄付き 全長(mm)1050 質量(kg)1.2 柄長さ(mm)1050 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)220 材質(刃先)全鋼
1丁
3,398 税込3,738
3日以内出荷

79837 金象印 軽量菜園用 ショベル鍬 柄共 浅香工業 動画あり
ショベル鋼板使用の頭部は軽くて丈夫(炭素鋼・熱処理)で切れ味抜群 穴あきなので軽くて土離れが良い 一般的な(同じ用途の)鍬に比べ軽い
用途土の掘り起こし作業 畝作り作業 柄長さ(mm)1050 頭部幅(mm)165(頭部肩幅) 頭部長(mm)220 トラスコ品番819-3357 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄)天然木 全長(mm)1050 質量(kg)1.15
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

ガーデニング時だけでなく、紙、紐、プラスチック、布地にも 安全ストッパー付 SK5炭素鋼の刃で切れ味が持続します 軽量で丈夫なアルミハンドル
仕様●刃材質:SK5炭素鋼●重量(g):180●全長:213mm●刃長:70mm アズワン品番65-2141-87
1個
2,630 税込2,893
当日出荷

頭部は炭素鋼・熱処理済みなので丈夫 爪は石の多い場所でも土刺さりの良い剣先形状 R形状によりテコの原理で土を起こし易くします
用途畑の土起こし作業 トラスコ品番819-3356 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)スチールパイプ 全長(mm)930 質量(kg)1.6 頭部幅(mm)185 爪長さ(mm)215 爪数3本
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

頭部(爪部)は炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途ビート(甜菜)のかき寄せやすくう収集作業。 トラスコ品番868-1909 全長(mm)1200 材質/仕上爪:スチール、柄:スチール鋼管 質量(kg)2.5 爪長さ(mm)400 爪数7 先幅(mm)390
1本
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ワグナム防災用手斧
ドイツ製の高品質なプロ向けの防災用斧です。スチール製のハンドルのグリップはPVC素材で滑りにくいです。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。
用途防災救助用に。 トラスコ品番562-7253 材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:ポリ塩化ビニル(PVC)、スチール 全長(mm)410 刃長(mm)82 刃幅(mm)198
1丁
5,798 税込6,378
翌日出荷

かき寄せ、すくい作業用 先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用 3本爪タイプ。
用途干草や落ち葉、ごみ等のかき寄せやすくう収集作業・運搬作業 材質(爪部)スチール/(柄部)天然木 長さ(mm)(爪部)300 全長(mm)1800 質量(kg)1.5 爪数3本 先幅(mm)200
1丁
11,980 税込13,178
翌々日出荷

根こそぎ雑草を刈る強力タイプの草削り。土が抜けやすい形状で、抵抗が少なく作業ができます。刃先は板厚2.3mmの炭素鋼を使用しており、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。根のしっかり張った雑草の除草作業でも活躍します。
用途畑やお庭の除草作業に。 材質頭部/スチール、柄部/天然木 長さ(mm)頭部:165 全長(mm)1385 質量(kg)1.1 高さ(mm)刃部:50 刃幅(mm)155 板厚(mm)刃先部:2.3
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷

刃の形状により切断能力が向上しました。 刈り込みと太い枝切りの兼用タイプです。
用途庭木・生垣等の剪定、刈り込み、太枝切りに。 全長(mm)650 刃長(mm)170 切断能力(mm)25 トラスコ品番342-9369 質量(g)900 材質(柄部)天然木 使用目的切り、刈り込み、剪定 切断対象太枝、庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。 庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。 コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。 小さな草は先で起こしてください。 ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KR-1000 替刃式軽量刈込鋏 アルス 動画あり
経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
用途生垣や植え込みの葉刈りに 全長(mm)653 刃長(mm)180 切断目安(Φmm)生木6以下 仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式 トラスコ品番440-0372 材質高炭素刃物鋼 質量(g)780 表面処理ハードクローム仕上げ 使用目的葉刈り 切断対象植え込み、生垣 適合替刃KR-1000-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

先爪はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)4本爪タイプで炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用 かき寄せ、すくい作業用として最適。
用途干草やごみ等のかき寄せやすくう収集作業 運搬作業 材質(爪部)スチール/(柄部)天然木 長さ(mm)(爪部)335 全長(mm)1135 質量(kg)1.6 爪数4本 先幅(mm)(爪部)230
1丁
6,698 税込7,368
翌々日出荷

先爪はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)5本爪タイプで炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用 かき寄せ、すくい作業用として便利
用途干草やごみ等のかき寄せやすくう収集作業 運搬作業 材質(爪部)スチール/(柄部)天然木 長さ(mm)(爪部)335 全長(mm)1135 質量(kg)1.8 爪数5本 先幅(mm)(爪部)230
1丁
8,298 税込9,128
翌々日出荷

オールスチール製で先爪はワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、炭素鋼S70C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます 4本爪剣先タイプ。
用途根起こし、根菜の掘り起こし作業 農事用 材質(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管 長さ(mm)(爪部)295 全長(mm)1135 質量(kg)2.2 爪数4本 先幅(mm)(爪部)190
1丁
8,598 税込9,458
翌々日出荷

先爪はスチール製7本爪タイプで、頭部(爪部)は炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用 爪先の玉形状がビート表面を保護します
用途ビートのかき寄せやすくう収集作業に 材質(爪部)スチール/(柄部)天然木 長さ(mm)(爪部)400 全長(mm)1200 質量(kg)2.6 爪数7本 先幅(mm)(爪部)390
1丁
17,980 税込19,778
翌々日出荷

アルミダイカストハンドル仕様! ハードクロームメッキ仕上げの為、鋭い切れ味で、木のヤニが付きにくい! 丈夫で滑りにくいラバーグリップ付! 反発力に優れたスプリングを使用しているため、開閉がとてもスムーズ! 高炭素鋼使用で、優れた耐久性!
用途バラや果樹類など太い枝や茎の剪定に。 生花、盆栽、草花のカットやお手入れに。 使用目的カット、剪定、手入れ、生花 切断対象バラ、太い枝や茎、果樹、盆栽、草花
1丁
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミダイカストハンドル仕様! ハードクロームメッキ仕上げの為、鋭い切れ味で、木のヤニが付きにくい! 丈夫で滑りにくいラバーグリップ付! 反発力に優れたスプリングを使用しているため、開閉がとてもスムーズ! 高炭素鋼使用で、優れた耐久性!
全長(mm)205 刃渡り(mm)70 質量(g)195
1丁
2,198 税込2,418
翌々日出荷

オールスチール製で8本爪タイプのかき寄せ、すくい作業用として最適 頭部(爪部)は炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます 8本爪平先タイプ
用途コークス、石炭ほか、鉄屑のかき寄せやすくう収集作業や畜産用 材質(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管 長さ(mm)(爪部)420 全長(mm)1220 質量(kg)2.7 爪数8本 先幅(mm)(爪部)385
1丁
16,980 税込18,678
翌々日出荷

オールスチール製で8本爪タイプのかき寄せ、すくい作業用として最適 頭部(爪部)は炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます 8本爪タイプ
用途干草、牧草のかき寄せやすくう収集作業や畜産用に 材質(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管 長さ(mm)(爪部)410 全長(mm)1210 質量(kg)2.85 爪数8本 先幅(mm)(爪部)325
1丁
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ワンピース製(無溶接一体加工)を採用し、ツル部・バチ部は炭素鋼S45C相当を使用し、熱処理(強度が上がる、磨耗に強くなる)を行っています。頭部と柄のセットでの販売です。掘り起こし、粉砕作業に適しています。
仕様ヘッド重量:1kg、ヘッド全長:360mm、材質:ヘッド/スチール 柄/天然木 全長(mm)900 アズワン品番65-9270-84
1丁
4,450 税込4,895
翌日出荷

アルミダイカストハンドル仕様! ハードクロームメッキ仕上げの為、鋭い切れ味で、木のヤニが付きにくい! 丈夫で滑りにくいラバーグリップ付! 反発力に優れたスプリングを使用しているため、開閉がとてもスムーズ! 高炭素鋼使用で、優れた耐久性!
1丁
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミダイカストハンドル仕様! ハードクロームメッキ仕上げの為、鋭い切れ味で、木のヤニが付きにくい! 丈夫で滑りにくいラバーグリップ付! 反発力に優れたスプリングを使用しているため、開閉がとてもスムーズ! 高炭素鋼使用で、優れた耐久性!
全長(mm)200 刃渡り(mm)60 質量(g)195
1丁
2,198 税込2,418
翌々日出荷

アルミダイカストハンドル仕様! ハードクロームメッキ仕上げの為、鋭い切れ味で、木のヤニが付きにくい! 丈夫で滑りにくいラバーグリップ付! 反発力に優れたスプリングを使用しているため、開閉がとてもスムーズ! 高炭素鋼使用で、優れた耐久性!
1丁
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーティフィシャル カッターAC-5Vはアーティフィシャルフラワー、フラワーアレンジメントに最適です。高級炭素鋼を鍛造し、強くて粘りのある特殊な熱処理を施しました。 理想的な刃付角度で強くて鋭い切味に仕上げました。 刃元でなまし線最大#8が切れます。
全長(mm)200 バイオレット 質量(g)230 材質(柄部)PA+GF エラストマー 形態BP包装 材質(刃)高級炭素鋼
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

アーティフィシャルフラワー、フラワーアレンジメントに最適です。高級炭素鋼を鍛造し、強くて粘りのある特殊な熱処理を施しました。 。理想的な刃付角度で強くて鋭い切味に仕上げました。ワンタッチストッパー付きで開閉が楽にできます。刃元でなまし線(最大#14)カット可能。
用途アーティフィシャルフラワー、フラワーアレンジメントに。 材質刃/高級炭素鋼、柄/PA+GF・エラストマー 全長(mm)180 質量(g)205 使用目的アーティフィシャルフラワー、フラワーアレンジメントに 切断対象
1丁
4,398 税込4,838
7日以内出荷

ギザギザの部分で小さな草を引く事ができます。 首部分は他社品と比べ非常に強く丈夫です。 ブレードは炭素鋼を使用していますので、他社品よりも丈夫です。 ブレードの厚みが薄いため、土に食い込みが良いので楽に作業をしていただけます。 深あごタイプで沢山の土をすくう事ができます。 ブレードに目盛りがついているため、球根植え等に大変便利です。
材質(ブレード)炭素鋼(クロームメッキ) 材質(本体)ポリプロピレン 全長(mm)280
1本
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味が良く、汚れが付きにくく、錆に強い剪定ハサミです。炭素配合のフッ素コーティングにより、P-180に比べて汚れの付きにくさとコーティングの剥がれにくさが向上しました。片手で刃のロックと解除が出来ます。軽い力で枝を切ることが出来ます。バネの力で手が疲れにくいです。
材質(刃)炭素鋼SK5、(柄)エラストマー樹脂 質量(g)116 幅(cm)5.5 長さ(cm)18 使用目的剪定
1個
4,098 税込4,508
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三陽金属(ERBA)ザクト剪定鋏
手になじむ刃とグリップの自然なバランス感。 【鋏刃】高級炭素刃物工具鋼、替刃式の無電解ニッケル仕上げの鋭く強靭な刃先。カタツキを抑えるクローム鋼のカシメボルト。 【鋏グリップ】軽量強靭ノンスリップグリップ。前滑りを防ぐパワーグリップ。閉じた時のショックを吸収するソフトクッション。親指で楽に開閉できるワンタッチストッパー。
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 高炭素ステンレス刃でサビ・汚れに強く切れ味抜群! 作業場所に合わせて刃の角度が360°(12段階)回転できる ワンタッチロック式 芝生の剪定や雑草刈りに 通路・花壇の際や飛び石の周りに 芝生刈り機の使いにくい所に
全長(mm)340 材質刃部:ステンレス420J2、HRC:50±2、表面処理:ポリシング、ハンドル部:PVC+ナイロン+ABS 質量(g)約370 刃先(mm)130
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けの斧です。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルは3つのくさびで強く固定されています。GSマーク取得品です。ハンドルに頑丈で強度のあるヒッコリー材を使用し、衝撃吸収性、耐性に優れています。
用途あらゆる現場の割る作業に。 材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:ヒッコリー材 2018年トラスコ掲載ページ9 1406
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けの薪割り用斧です。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルはくさびで強く固定されています。GSマーク取得品です。ハンドルに頑丈で強度のあるヒッコリー材を使用し、衝撃吸収性、耐性に優れています。
用途薪割り用に。 トラスコ品番855-7526 材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:ヒッコリー材 質量(kg)1.65 2018年トラスコ掲載ページ9 1408
1本
6,598 税込7,258
翌日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります