農具 :「草刈り」の検索結果

農具は、農業をする際に使用する道具全般を指します。除草具やシャベル、鎌、はさみなど様々な用品があります。その他、植物をきれいに整えたりすることもできます。どれも栽培している植物を守るために使用したり、植物を活かすために使用するものが多いのが特徴です。剣山は華道によく使用されており、花々をきれいに留めるのに役立ちます。また、盆栽で使用するふるいは、草と土を分けたり、落ち葉などの掃除の際にも活躍します。庭掃除などに使用する熊手などもあります。いずれも庭などでの植物をきれいに保ったり、農業で果実を収穫したりなど植物を育てる際に最初~最後までに使用する道具が幅広く揃っています。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

除草作業用です。柔らかい草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途草刈り鎌 仕様鋼付 材質(刃部)特殊刃物鋼、(柄部)木 刃の種別片刃
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用 刃幅(mm)40 仕様鋼付 刃の種別片刃
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太めの雑草刈に効果を発揮する荒目刃 草刈りなどに便利なコブ付き長柄採用
全長(mm)470 刃渡り(mm)155
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

やわらかい草を滑らかに刈る除草用の鋸鎌です。裏目刃付きで滑らかな切れ味を実現。手がすべりにくいコブ付き長柄タイプ。
用途草刈りに。 材質炭素刃物鋼 全長(mm)470 質量(g)100 刃渡り(mm)155
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

高級材、日立安来鋼を使用。山林の下刈り、雑草刈に最適!硬めの草(ススキ、よし等)や小枝打ちに。
用途草刈り作業に。 材質(刃)日立安来鋼 刃形片刃
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垣根のお手入れや芝生のお手入れに、背が伸びた雑草刈りにも使えます。小型で女性にも使いやすいサイズの刈込鋏です。
寸法(mm)刃部:140(カシメの中心から刃先まで) 全長(mm)490 質量(g)510 柄長さ(mm)290 刃渡り(mm)125
1個
3,480 税込3,828
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります