高速回転に対応し、潤滑性、極圧性、耐水性に優れています。
用途田植え機植え付けつめ専用のグリスです。
成分鉱油、リチウム石鹸、2.6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
本体寸法(mm)250×70×45
内容量(g)180
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
コンバインカバーといえば、大体オレンジか青が定番ですが、別の色が欲しいと思ったことはありませんか?
メーカーのナチュラルコンバインカバーは、光を反射させて機械温度を高くなりにくい白を採用しております。
泥の付着した溝切機を、荷台を汚さず簡単に荷台後方に積載できます。
フレーム巾・フック高さが自由に調整できる為、ほとんどの溝切機に対応可能です。
トラックのアオリを傷つけないクッションゴム付きです。
本体がアルミ製(4kg)の為、軽量です。
アオリ巾が55mm以下なら、すべての車種に取付可能。
材質アルミ
質量(kg)4
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
白いカバーが光を反射!
機械温度の上昇を防止し、両面ラミネート加工で従来品と比べ防水性能がアップしました!
コンバインに併せてお選びください。
全幅(mm)1800
全高(mm)1400
寸法(全長)(mm)3300
使用の目安2条刈
1枚
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
搬入搬出に工夫次第で使い勝手が広がります。
1セットに4個付
用途ナエローラー3.6M用スタンドです。
材質スチール
質量(kg)6
本体寸法(mm)120×362×380
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
フックの部分がスチール製で長持ちします。
苗箱バンド用に開発された専用特殊ゴムの為、耐久性に優れています。
余裕のある収納袋付なので、保管にとても便利です。
ヒモ等よりも数倍早くセットでき、運搬にも最適です。
1箱50本入れで250枚の苗箱がセット出来ます。
1箱(50本)
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
D型で持ちやすいハンドル形状。
ポット用に考えられた形状で引っ掛けやすい。
材質アルミ、スチール
質量(g)514/1本(2本/セット)
寸法(全長)(mm)480~780
1セット(2本)
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
アルミフレームで軽量の為、軽トラックへの積み降ろしが楽です。 (メーカー従来商品対比約1/2)
上面のみメッシュで側面、前後方はシートの為、ホコリの心配がありません。
工具なしで簡単に組立てる事ができます。
ファスナーを開け、両側面と後方の3方向からの排出ができます。
籾摺機からの籾殻の投入口は後方、上面の2ヶ所から投入できます。
材質アルミ
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。