農業機械 :「ソーガイド」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハスクバーナ(中型、小型)、スチール(小型、中型)に取付け可能。 アロイ鋼、3枚合わせ。スポット溶接の密度を上げ、高い剛性。 ラミネート式バーながら、スポット溶接を通常の倍に増やし、高い剛性を維持。 カジュアル・セミプロユーザーから、プロユーザーまで幅広く対応します。 スプロケット部品は、スイス製で胴体のアロイ鋼は日本製と素材にも十分な注意を払っています。 直線的で細身のバー。高い操作性です。
用途中型チェンソー用 仕様先端滑車:10歯、4箇所リベット止め交換式 厚さ(mm)4.16 本体:グレー、ロゴ:黒 構造バー:3枚合わせ 身幅(cm)(最大)58 マウントG8(マルチマウント) ソーチェンピッチ(inch)0.325
1枚
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サムライレジェンドソマウド チェンソーガイドバー
エコ商品
ハスクバーナ(中型、小型)、スチール(小型、中型)に取付け可能。 アロイ鋼、3枚合わせ。スポット溶接の密度を上げ、高い剛性。 ラミネート式バーながら、スポット溶接を通常の倍に増やし、高い剛性を維持。 カジュアル・セミプロユーザーから、プロユーザーまで幅広く対応します。 スプロケット部品は、スイス製で胴体のアロイ鋼は日本製と素材にも十分な注意を払っています。 直線的で細身のバー。高い操作性です。
用途中、小型チェンソー用 適合ソーチェーン:21BP-64E 仕様先端滑車:10歯、4箇所リベット止め交換式 長さ(mm)370 厚さ(mm)4.16 寸法(mm)ゲージ: .058" 本体:グレー、ロゴ:黒 構造バー:3枚合わせ 身幅(cm)(最大)56.9 マウントG8(マルチマウント) RoHS指令(10物質対応)対応 ソーチェンピッチ(inch)0.325
1枚
6,498 税込7,148
6日以内出荷

サムライレジェンド1411SP専用ガイドバー。先端ローラー、切削幅の薄い1411SPで抵抗を抑え優れた切削スピード、切れ味を実現。小型エンジン、バッテリーチェンソーに最適です。
用途チェンソーガイドバー 仕様先端13ローラー、ローラティップ、国産・ハスクマウント、ラミネート 厚さ(mm)3.2 ピッチ1/4inch マウント国産チェンソー専用 ゲージ0.043inch RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガイドバーをしっかりと固定し、正確なソーチェンの目立てを助けます。
用途ソーチェン目立て RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります