絞り込み
ブランド
- バンドー化学
- モノタロウ(25)
- BIGM(丸山製作所)(66,048)
- シングウ(新宮商行)(481)
- スバル(14,452)
- セフティー3(260)
- ゼノア(458)
- ハスクバーナ(269)
- フルプラ(237)
- ホンダ(36,905)
- マキタ(442)
- ヤンマー(3,425)
- 三ツ星ベルト(699)
- 三菱(4,885)
- 京セラインダストリアルツールズ(528)
- 共立(476)
- 工進(2,570)
- 新ダイワ(1,243)
- 東日興産(TN)(124)
- 永田製作所(1,849)
- 麻場(673)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)

農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(281件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(70件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から8日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
農機用スーパーVベルトW800 SA形
バンドー化学(34件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から6日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
農機用スーパーVベルトW800 SC形
バンドー化学(27件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形
バンドー化学(36件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から8日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
平ベルトアトラス
バンドー化学(16件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷から10日以内出荷継手金具で簡単に接合でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる 機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能 従動側が正逆どちらの回転でも、タスキ掛けが可能用途主に農業市場における昇降機用ベルトとして使用RoHS指令(10物質対応)対応
もみすりロール 統合
バンドー化学(17件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷耐久性が優れ長持ち 最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる 硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる
もみすりロール ヤンマー(協和)
バンドー化学¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷耐久性が優れ長持ち 最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる 硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられるRoHS指令(10物質対応)対応
もみすりロール ヰセキ
バンドー化学(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個4日以内出荷から8日以内出荷耐久性が優れ長持ち 最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる 硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられるRoHS指令(10物質対応)対応
農機具用 Vベルト W800シリーズ
バンドー化学¥6,498税込¥7,1481本7日以内出荷標準Vベルトと比較し、逆曲げ使用時の耐久性に優れ、ベルト背面からプーリがあたる使用条件下で最適なベルトです。RED-S(R)IIの上位グレード品であり、寿命、耐衝撃性、伝動能力の点で優れております。用途各種農業機械。特にトラクター、コンバイン、除雪機、田植機、管理機等背面からプーリがあたる用途に最適呼び133ベルトSARoHS指令(10物質対応)対応
もみすりロール サタケ
バンドー化学¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から8日以内出荷耐久性が優れ長持ち 最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる 硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられるRoHS指令(10物質対応)対応
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学¥9,898税込¥10,8881本5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。呼び番号108
レッドロール
バンドー化学(1件のレビュー)1個取扱停止中・耐久性が優れ、長持ち ・最適の硬さで仕上げておりますので、脱ぷ能率に優れる ・硬さと弾性が適度に調和しており、肌ずれ、砕米を最小限に抑えられる ・使用頻度や価格に応じて合成ゴム使用の「ホワイトロール」耐摩耗性に優れた「レッドロール」を取り揃えており、自由な選択が可能 ・主軸用に「レッドロール」、副軸用に「ホワイトロール」でご使用いただくことで、ロールの入れ替えを必要としない、メンテナンスフリーロールとして使用可能用途ライスセンターやカントリーエレベーターおよび一般農家でも連続して使用するような使用頻度の高い場合におすすめします。RoHS指令(10物質対応)対応
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
農業機械 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら