9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SA形 ベルト高さ(mm)7.0 ベルト上幅(mm)12.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SB形 ベルト高さ(mm)9.0 ベルト上幅(mm)16.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形 ベルト高さ(mm)9 ベルト上幅(mm)16.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形 ベルト高さ(mm)7 ベルト上幅(mm)12.7
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

継手金具で簡単に接合でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる 機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能 従動側が正逆どちらの回転でも、タスキ掛けが可能
用途主に農業市場における昇降機用ベルトとして使用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SC形 ベルト高さ(mm)11 ベルト上幅(mm)22.7 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SC形 ベルト高さ(mm)11.0 ベルト上幅(mm)22.2 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
呼び番号108
1本
8,898 税込9,788
4日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります