農業機械 :「ソーター」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
低振動。
高トルクのモーターでパワフル切断!
ブラシレスモーターで高効率、長寿命を実現。
ソーチェン交換と調整がツールレスで可能。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電圧(V)36
チェーンスピード(m/s)[m/分]14.9[894]
モーター直流ブラシレスモーター
充電器形名UC18YDL2
蓄電池タイプ使用可能:マルチボルト蓄電池
オイルタンク容量(mL)チェーン:100
枝打ちからログハウス造りまで、パワフルモーターで強力サポート!
消費電力1431W
オイルポンプアジャスター付
ブレーキレバー搭載
ソーチェン交換、調整がツールレス
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
チェーンスピード(m/s)[m/分]13.5[810]
付属品チェーンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル(100mL)
トラスコ品番779-8652
電流(A)15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×270×198
対応材質木工用
コード長さ(m)2心・5
ソーチェンピッチ(inch)3/8"
オイルタンク容量(mL)200
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
枝打ちからログハウス造りまで、パワフルモーターで強力サポート!
消費電力1430W
オイルポンプアジャスター付
ブレーキレバー搭載
ソーチェン交換、調整がツールレス
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
チェーンスピード(m/s)[m/分]13.5[810]
付属品チェーンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル(100mL)
トラスコ品番779-8644
電流(A)15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×270×198
対応材質木工用
コード長さ(m)2心・5
ソーチェンピッチ(inch)3/8"
オイルタンク容量(mL)200
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
枝打ちからログハウス造りまで、パワフルモーターで強力サポート!
消費電力1432W
オイルポンプアジャスター付
ブレーキレバー搭載
ソーチェン交換、調整がツールレス
電源(V)単相100
消費電力(W)1430
チェーンスピード(m/s)[m/分]13.5[810]
付属品チェーンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル(100mL)
トラスコ品番779-8661
電流(A)15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×270×198
対応材質木工用
コード長さ(m)2心・5
ソーチェンピッチ(inch)3/8"
オイルタンク容量(mL)200
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
低振動。高トルクのモーターでパワフル切断!。ブラシレスモーターで高効率、長寿命を実現。ソーチェン交換と調整がツールレスで可能。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
付属品マルチボルト蓄電池、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、ガイドバー、チェンオイル、電池カバー
電圧(V)36
モーター直流ブラシレスモーター
蓄電池形名BSL36A18
充電器形名UC18YDL2
チェーンスピード(m/s)[m/分]14.9[894]
蓄電池タイプ使用可能:マルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
オイルタンク容量(mL)チェーン:100
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。