農業機械 :「剪定用ハサミ」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシレスモーター採用でハイパワーを実現 ボタン操作で切断が簡単です
用途枝の切断・剪定作業、果樹の切断など 最大切断径(Φmm)25(枝)※切断材料によって異なります 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 1充電当たりの切断能力最大4500カット※切断材料によって異なります/3.0Ah使用時 質量(kg)0.8(本体のみ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)311×110×55 付属品はさみ調整セット 電源タイプ充電式
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

パワーアシストカット機能により、誰でも力いらずでラクラク剪定できます。最大切断枝径25mmΦのパワフル切断ができます。剪定した植物が痛まない、キレイな切り口を実現します。マイクロUSB充電で簡単充電できます。バッテリー残量表示で一目で確認可能です。
用途剪定 セット内容本体1台(せん定はさみ刃1セット本体に装着済)、Micro-USB充電コード1本 材質ポリアミド樹脂 質量(kg)0.49 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×85×31 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(時間)約3.5(空→フル) RoHS指令(10物質対応)対応 最大切断枝径(Φmm)25 カット数1充電当たり450
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります