農業機械 :「小型草刈機」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOSCH(ボッシュ)草刈機
エコ商品
安全ロックスイッチ。ナイロンコード付セミオートスプールで自動供給、手間いらずで安全。軽量コンパクト。補助ハンドルとメインスイッチを大型化して使いやすさアップ
用途雑草刈り 刈込み幅(mm)260 ブレードナイロンコード(セミオートスプール) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電力(W)280 付属品本体、カバー、ナイロンコード付セミオートスプール各1個 回転数(min-1[回/分])125000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×1169×263 電源(V)100(50-60Hz) 質量(kg)1.9
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります