農業機械 :「自動 草刈り機」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
安全ロックスイッチ。ナイロンコード付セミオートスプールで自動供給、手間いらずで安全。軽量コンパクト。補助ハンドルとメインスイッチを大型化して使いやすさアップ
用途雑草刈り
刈込み幅(mm)260
ブレードナイロンコード(セミオートスプール)
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電力(W)280
付属品本体、カバー、ナイロンコード付セミオートスプール各1個
回転数(min-1[回/分])125000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×1169×263
電源(V)100(50-60Hz)
質量(kg)1.9
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ナイロンコード付フルオートスプールで自動供給、手間いらずで安全です
安全ロックスイッチです
V型ハンドルで常に快適でバランス良い両手作業を実現します
500mmのポール長調節で体格に合わせた作業が可能です
ガイドホイール付で樹木を傷つけにくい
キワ刈り・平面両方対応のヘッド角度調整機能付、フットペダルによる操作で簡単に最適な角度へ調整できます
用途雑草刈り
付属品本体、カバー、ナイロンコード付フルオートスプール
質量(kg)2.4
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)252×1405×252
刈込み幅(mm)260
ブレードナイロンコード(フルオートスプール)
回転数(min-1[回/分])7300
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
フルオートスプールだから、草刈機を作動させている間、自動的に最適な長さにナイロンコードを調整します。
常に快適な草刈りが可能です。
用途草刈りに
トラスコ品番213-5416
セット内容ナイロンコード6m、スプール、ナイロンコード6m、スプール
材質ナイロン、プラスティック
質量(g)80
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。