農業機械 :「ホース 8.5」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
運転音が静かで排ガスの心配が無く屋内作業にピッタリです。そしてハイパワーが魅力です。
長さ(mm)285
幅(mm)220
質量(kg)8.5
高さ(mm)200
圧力最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)6段切替
ホース長さ(m)10
寸法(Φmm×m)噴霧ホース:7.5×10
モーター出力(W)250V
吸水量(L/min)2.9
標準付属ノズルペットズームノズル
定格電流(A)(50/60Hz)5.7
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。
質量(g)560
取付ねじG1/4
全長(cm)117
到達距離(m)約10.0/10.6
吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):16/19
適合ホース径(Φmm)8.5
圧力(MPa)先端:1.0/1.5
噴出量(L/min)11.9/14.5
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
質量(g)660
取付ねじG1/4
全長(cm)117
到達距離(m)約10.0/10.6
吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):16/19
適合ホース径(Φmm)8.5
圧力(MPa)先端:1.0/1.5
噴出量(L/min)11.9/14.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
質量(g)570
吐出量4.6~7.6(L)
取付ねじG1/4
全長(cm)72
到達距離(m)延長時:約4~8(広角~狭角) 水平
吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):7以上(1.0MPa以上)・10以上(1.5MPa以上)
適合ホース径(Φmm)8.5
圧力(MPa)先端:1.5
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズル(先端1頭口)と近距離ノズル(手元5頭口)を分離し、切り替えて別々に散布することでより効果的な散布可能。
質量(g)1170
取付ねじG1/4
全長(cm)158
到達距離(m)中距離S:約10.0/10.6、遠距離L:約16.5/18.5
吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):20/24
適合ホース径(Φmm)8.5
圧力(MPa)先端:1.0/1.5
噴出量(L/min)中距離S:11.9/14.5、遠距離L:14.8/18.1
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップを実現。※約90cm延長でき、最大全長約253cm。(伸縮切替畦CPPSタイプ15型延長時)
質量(g)1380
取付ねじG1/4
全長(cm)166(253)
到達距離(m)中距離S:約10.0/10.6、遠距離L:約16.5(延長時:17.3)/18.5(延長時:19.3)
吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):20/24
適合ホース径(Φmm)8.5
圧力(MPa)先端:1.0/1.5
噴出量(L/min)中距離S:11.9/14.5、遠距離L:14.8/18.1
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。