【特長】軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製。遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップを実現。※約90cm延長でき、最大全長約253cm。(伸縮切替畦CPPSタイプ15型延長時)
質量(g)1380
取付ねじG1/4
全長(cm)166(253)
到達距離(m)中距離S:約10.0/10.6、遠距離L:約16.5(延長時:17.3)/18.5(延長時:19.3)
吸水量(L/min)動噴の必要吸水量 (※動噴の元圧力):20/24
適合ホース径(Φmm)8.5
圧力(MPa)先端:1.0/1.5
噴出量(L/min)中距離S:11.9/14.5、遠距離L:14.8/18.1
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。