簡単始動でラクラク操作。
深く広く本格耕うん。
セルフスターター&オートチョーク搭載 ワンプッシュでエンジン始動
余裕のある145cm3エンジン
耕深目安20cm、根菜類の栽培にも力を発揮
固い土をすばやく、フカフカに
畑のキワまでしっかり耕うん
外爪を外せば畝間の作業にも便利
アタッチメントを使った作業も力強く安定
低重心を実現するエンジンレイアウト
ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節
握り位置を自由に選べるループハンドル
移動も作業も速度が選べる
直進も旋回もラクなデフロック付
爪が前についているから旋回がラク
後進ギアでそのまま後退 広口の給油口
エンジンOFFでもラクに移動
寸法(mm)輪距:500/400
全長(mm)1765
質量(kg)85〈ヒッチ装着時〉
全幅(mm)585
回転数(min-1[r.p.m])141
全高(mm)1045
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
外径×幅W(mm)車輪:420×50
燃料タンク容量(L)0.91
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
爪直径(Φmm)330
点火方式トランジスタ式マグネト点火
クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ
始動方式セルフスターター(電動)
駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転)
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.1[2.9]/3000
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.1[4.2]/3600
走行速度(m/s)前進0.18/0.31/1.00、後進0.33
変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:1段
耕運幅(mm)550/310〈内爪時〉
排気量(cm3)145
1台
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
簡単始動でラクラク操作。
深く広く本格耕うん。
セルフスターター&オートチョーク搭載 ワンプッシュでエンジン始動
余裕のある145cm3エンジン
耕深目安20cm、根菜類の栽培にも力を発揮
固い土をすばやく、フカフカに
畑のキワまでしっかり耕うん
外爪を外せば畝間の作業にも便利
アタッチメントを使った作業も力強く安定
低重心を実現するエンジンレイアウト
ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節
握り位置を自由に選べるループハンドル
移動も作業も速度が選べる
直進も旋回もラクなデフロック付
爪が前についているから旋回がラク
後進ギアでそのまま後退 広口の給油口
エンジンOFFでもラクに移動
寸法(mm)輪距:500/300
全長(mm)1765
質量(kg)78
全幅(mm)585
回転数(min-1[r.p.m])141
全高(mm)1045
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
外径×幅W(mm)車輪:420×50
燃料タンク容量(L)0.91
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
爪直径(Φmm)330
点火方式トランジスタ式マグネト点火
クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ
始動方式セルフスターター(電動)
駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転)
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.1[2.9]/3000
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.1[4.2]/3600
走行速度(m/s)前進0.18/0.31/1.00、後進0.33
変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:1段
耕運幅(mm)550/310〈内爪時〉
排気量(cm3)145
1台
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
軽くてコンパクト。だから初心者に最適。
軽量コンパクト、なのにパワフル
45cmの耕幅で作業サクサク
安心感のあるスロットルレバー
爪の脱着しやすさに配慮
使用後のガソリン抜きがスムーズ
ハンドルの折りたたみ可能(工具不要)
Honda耕うん機最軽量の18kgで車載もラクラク
燃料タンク容量(L)0.35
全長(mm)1060
質量(kg)18
タイプJT
径(Φmm)(爪)250・ローター別売
全幅(mm)475
全高(mm)990
最大回転数(min-1[r.p.m])7000
定格出力(kW)(連続)1.1
エンジン回転数(min-1[r.p.m])4600
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式トランジスタ式マグネト点火
クラッチ遠心
始動方式リコイルスターター(手動)
ローター回転数(min-1[r.p.m])135
最大出力(kW)1.1
エンジン総排気量(cm3)49.4
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
変速段数前進1
耕運幅(mm)450/250〈内爪時〉・ローター別売
1台
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。