農業機械 :「電気式刈払機」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
YARD FORCE 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)
YARD FORCEシリーズ累計40万台以上販売の大人気「高枝電動チェーンソー」が、最新の24Vコードレス仕様で新登場!
1回のフル充電でなんと180本の枝が切れるスタミナ120%UPを実現※。
充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園でも使えて、立ち回りも楽々。だから作業も素早くできます。
刃は世界の「OREGON(オレゴン)」ブランドで、吸い込まれるような滑らかさでパワフル切断。
長さは230~280cmに伸縮し、ヘッド角度も変えられるので、枝の向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。
Wスイッチで誤作動も防げて、刃の張り調整も工具不要。体にあわせベルト位置を調節して腕への重さを軽減できます。
届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。
最新式なので使いやすさはシリーズナンバーワンです。
世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。
コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒で最大18cm径の太高枝をみるみる切断します。
24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。
充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)
寸法(幅W×高さH)(cm)約15×9
質量(kg)本体:約3.4
材質スチール、アルミ、樹脂他
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)
充電時間(分)フル:約80
稼働時間(分)(無負荷作動時)35
チェーン搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)
ガイドバー長さ(mm)203
最大切断能力(Φmm)180
角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
全長(cm)約230~280(伸縮式)
チェーン形式搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)
長さ(mm)203
電圧(V)24
チェーンスピード(m/s)[m/分]5.5
1セット
¥19,880
税込¥21,868
3日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。