1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CU600DZ 充電式運搬車 マキタ 動画あり
ブレーキハンドブレーキ+サポートブレーキ 電圧(V)直流36(18×2) 最大積載量(kg)平地(0°~3°):300、傾斜地(3°~12°):180 最小回転半径(mm)1150(前輪を軸に開店した場合) 保護等級IPX4 使用時間約1時間40分(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付 電動機DCブラシレスモーター タイヤタイプ前輪/後輪:チューブ式 組合対応【パイプ仕様】注文コード:21036385/品番:CU00M+注文コード:21036394/品番:CUA、【ダンプバスケット仕様】注文コード:21036410/品番:CU00L +注文コード:21036394/品番:CUA、【フラットバスケット仕様】注文コード:21036419/品番:CU00N+注文コード:21036428/品番:CUB 速度調節方式スイッチレバー(0km/h~最高速度) 最高速度(km/h)前進:5、3.5、1.5、後進:1.0 走行距離(km)7.2km(BL1860B×4個)※バッテリ2個で駆動/切替スイッチ付 登坂角度12
1台
439,800 税込483,780
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります