3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト&軽量+パワフルモーター。 ロータリー刃なので刃物交換が手軽に行えます。
電源(V)100 コード長さ(m)0.15+つなぎコード10 全長(mm)880 質量(kg)6.8 消費電力(W)500 刈込み幅(mm)230 刈込み高さ(mm)10~55(8段階) 適合面積(m2)~108(32坪)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

530ミリ充電式芝刈機 マキタ 動画あり
自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売) 刈込み幅(mm)534 刈込み高さ(mm)20~100(10段階) 連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本) 回転数(min-1[回/分])静音モード:2300、標準モード:2300/2800(低負荷/高負荷) 関連資料(3.9MB) 面積(m2)1充電あたり:1700/230(約514/695坪)(BL1860B×4本)、850/1150(約257/347坪)(BL1860B×2本)
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります