農業機械 :「エアコン洗浄ホース」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えます
ホース内径(Φmm)8.5
ねじの呼びG1/4
規格CV-250B(クロ)
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.36MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.43MB) 展開図9(1.36MB) 展開図10(1.36MB) 展開図11(1.36MB) 展開図12(1.36MB) 展開図13(1.39MB) 展開図14(1.39MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(1.23MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(1.22MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(1.01MB)
図解NoBSM-1270SLT 付属品部品_No.59、BSM-640SLT-B 14M スイッチボックス部品_No.3、SSA-V602C-DX 操舵検出部品_No.11、BSA-662 1062シリーズ エアコン3 ヒータホース部品_No.21、BSM-1550L-22DUBK 薬液配管3 薬液混合装置,洗浄装置付き部品_No.14、BSM-1670SLT(18) オプション13 手洗いタンク,手動撹拌停止装置,コンビネーションランプ部品_No.45、BSM-1670SLT(18) オプション7 コンテナ台,ハンディ有線コントローラキット,ステップ,ターンブーム 1.3M部品_No.11、BSM-1670SLT オプション11 撹拌停止装置部品_No.35、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧弁16クラス 2011年4月~部品_No.64、SSA-アルフア1005VT オイルタンク部品_No.16、BSM-1350 1550L-3シリーズ 薬液配管2部品_No.27、BSA-651 951シリーズ 速度連動散布装置2 コントローラ 標準仕様部品_No.21など
1個
¥149
税込¥164
7日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。