農業機械 :「エンジン 付き 噴霧器」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
種類エンジン式
型式背負式
対応溶液薬剤
運転時間(分)(満タン)50
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。
質量(kg)21.5
種類電気式
消費電力(W)250/280(50/60Hz)
タンク容量(L)30
最高圧力(MPa)3.5
電源コード(m)3
ホース長さ(m)吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20
ホース径(Φmm)吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6
モーター出力(W)200
吐出口ネジ:G1/4
モーター電圧(V)100
吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
対応溶液薬剤
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。
種類蓄圧式
タンク容量(L)10
型式背負式
ホース長さ(m)1.3
ノズル長(mm)530
対応溶液薬剤
ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル
材質(タンク)樹脂
付属品計量カップ付ストレーナ
本体質量(kg)3.9
全長×全幅W×全高(mm)210×415×560
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
部品名称フランジ
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(0.69MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(0.69MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(0.69MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(0.69MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(0.69MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(0.69MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(0.69MB) 展開図29(1.2MB) 展開図30(0.69MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(0.69MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(0.69MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(0.69MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(0.69MB) 展開図39(1.2MB) 展開図40(0.69MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(0.69MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(0.69MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(0.69MB) 展開図47(1.2MB) 展開図48(0.69MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(0.69MB)
図解NoBSA-420JDES 動力噴霧機4 MS620S部品_No.63、BSA-420JDASH 動力噴霧機-4 (BSA610S)部品_No.63、BSA-420JDESG G-3 動力噴霧機4 MS620S部品_No.63、BSA-420JEW 動力噴霧機2 MS620S部品_No.17、BSA-420JESG G-3 動力噴霧機4 MS610S部品_No.63、BSA-420JAWG G-3 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.63、BSA-420JDSG G-4 動力噴霧機4 MS610S部品_No.63、BSA-950-1 -2シリーズ 分水器部品_No.21、BSA-650シリーズ 分水器 速連なし 速連付き部品_No.39、CBM-520 動力噴霧機部品_No.59、KBM-503D 動力噴霧機部品_No.53、BSA-420JDASG G-3 動力噴霧機-4 MS610S部品_No.63、BSA-420JESG G-4 動力噴霧機4 MS610S部品_No.63、BSA-420JASG G-3 動力噴霧機-2(MS620S)部品_No.17など
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
規格PT1/4XPF1/4
部品名称ボールコツク 1/4XPF1/4
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.33MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.83MB)
図解NoBSM-1500L 動力噴霧機2部品_No.32、MSW1008-K-1 ポンプ部品_No.43、BSM-1020L 動力噴霧機部品_No.69、SSA-F616M 分水器部品_No.10、BSA-420JAWG G-3 薬液配管-2部品_No.32、SSA-α1000ST 動力噴霧機(2)部品_No.17、BSM-1550L-22DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.34、BSA-420JS 2000ネン 薬液配管部品_No.46、SSA-S611KP 分水器部品_No.5、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.76、SSA-α610C 動力噴霧機(1)部品_No.62、SSA-K400A 薬液配管(2)部品_No.16、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 ~1998年5月生産分まで部品_No.74、SSA-F616(4)-1 分水器部品_No.10、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 分水器部品_No.18、BSM-840SLT-C2 動力噴霧機部品_No.76など
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。