従来品よりエンジングレードUP!(出力約154%UP)/ツインピストン採用で最高圧力UP!/吸水量が増加し、作業の幅が広がります
質量(kg)7.7
種類エンジン式
最高圧力(MPa)0.8/1.6/2.5(3段切替式)
使用燃料潤滑油混合ガソリン
燃料タンク容量(L)0.5
吐出口ネジ:G1/4
吸水量(L/min)7.1
エンジン総排気量(cm3)25.4
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。