農業機械 :「草刈機 手動」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
面倒な刃調整がいりません。
常に一定の力で回転刃と受け刃が擦り合う機構。
刈り幅20cmと30cmの2サイズを設定。
回転刃の動きが見える。透明カバー仕様。
独自構造の6枚の回転刃。抜群の切れ味。
ハンドル収納に便利な分割式。
刈込高さは4段階に調節可能。
ブレード枚数6
刈込高さ調整4段階(10/20/30/40mm)
材質(本体)スチール製<メラミン焼付塗装>、(グラスキャッチャー)ポリプロピレン、(タイヤ)PVC、ポリプロピレン二重成型
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。