農業機械 :「くさり」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプ。 キックバックを防ぐバンパータイストラップをなくし、さらに刃付け方法を改良したことで切削性能が一段と向上。カッターは切れ味に定評のあるシャンファーチゼルで、二つの切削コーナーが作業を快適にするため、チェンソー初心者からベテランの方まで幅広い用途で気軽にお使いいただけます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

保守の容易な高性能チェーン。 非常に軽く滑らかな切れ味を持ち、日本市場で長年圧倒的な支持を得ています。マイクロチゼルカッターはチゼルチェーンの持つ高性能に加え、保守の容易さにも大きな特徴があります。また、丸みを帯びたチェーン構造によって優れた耐久性も兼ね備えており、プロユーザーやセミプロユーザーの厳しい諸条件が要求される作業に最適です。
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プロも安心のキックバック抑制機能。 マイクロチゼルカッターのBPXタイプは、その切削性能の高さから多くのプロに愛用されています。プロ用でありながら、新設計のドライブリンクでキックバックを大幅に削減。より安心して使用できるチェーンです。タイストラップは、自動給油機構を備えたルーブリリンク仕様です。
ピッチ0.375 ゲージ0.50(1.3mm)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

切り幅が最も狭い軽量チェーン。 90PXは、そのプロフィール(背の高さ)を低くし、ドライブリンクの幅を狭くしたソーチェーンです。このチェーンの特長はシャンファーチゼルカッターにあり、この特性から切削効率の向上と切れ味の持続を同時に実現。また、低振動を可能にしたバイブバンに加え、自動給油機能によって長い耐用寿命を引き出すルーブリリンク、ルーブリウェルも備え、正しい目立て角度を示すウィットネスマークも表示されています。
ピッチ0.375 ゲージ0.043"(1.1mm)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻
62,980 税込69,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

オレゴン(OREGON)チェーン刃
切り幅の狭い軽量チェーンです。
材質 ピッチ3/8 ゲージ0.043(1.1mm)
1個ほか
3,898 税込4,288
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オレゴン(OREGON)チェーン刃
カジュアルソー向けのソーチェーンで切削性能を向上させました。新設計のドライブリンクでキックバックが減少し、長寿命化しました。
用途チェンソーの替刃に。 ピッチ3/8 ゲージ0.05
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オレゴン(OREGON)ソーチェーン
オレゴン、カットチェーン59ACL バーサカット、大型チェンソー用 チェンソー用ソーチェーン。切れが悪くなったら目立てをして下さい。 ソーチェーン 59ACL
ピッチ.404” ドライブリンク数71 ゲージ.063"
1本
7,298 税込8,028
7日以内出荷

オレゴン(OREGON)ソーチェーン
オレゴン、リールチェーン。バーサカット、大型チェンソー用 チェンソー用ソーチェーン。切れが悪くなったら目立てをして下さい。ソーチェーン 59ACL
ピッチ.404” ゲージ.063" 適合替刃リールチェーン:100FTR
1本
79,980 税込87,978
7日以内出荷

オレゴン(OREGON)ソーチェーン
ピッチ0.404 ゲージ0.80(2.0mm)
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オレゴン(OREGON)ソーチェーン 22BPX
ピッチ0.325 ゲージ0.63(1.6mm)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オレゴン(OREGON)ソーチェーン
オレゴン、カットチェーン59ACL。バーサカット、大型チェンソー用 チェンソー用ソーチェーン。切れが悪くなったら目立てをして下さい。ソーチェーン 59ACL
ピッチ.404” ゲージ.063"
1本
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パワーシャープの交換用チェーンと砥石のセットです。維持するための、チェーンっと砥石は必ずセットで交換して下さい。 チェーンのコマ数に合わせてご利用ください。
セット内容パワーシャープの交換用チェーン、砥石
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

市場で長年圧倒的な支持を得ている25APのカッター数を2倍にしたことで、密集した繊維の切断が容易になりました。マイクロチゼルカッターは少し丸みを帯びたコーナーを持っており、速くスムーズに切断できます。「フルハウスカッター」配列により切断面が滑らかなので、カービングなど細かな作業にも向いています。25APであれば、ガイドバーやドライブスプロケットを交換せずにご使用いただけます。
用途竹切用 ピッチ0.25 ゲージ0.050(1.3mm)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途竹切・堅木用 ピッチ0.375 ゲージ0.50(1.3mm)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

正確なチェーンの目立て作業に欠かせないソーチェーン用の丸ヤスリです。 耐久性に優れた熱処理鋼を採用しています。 4.0mm/4.5mm/4.8mm/5.5mm/のヤスリはサイズを識別しやすいように、1本1本のヤスリにいろが付くようになりました。
全長(cm)24.8
1セット(2本)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

優れた効率と軽量化で高い評価を得た95VPXの効果をさらに高めたチェーンです。新しいカッター研磨工程を導入したことにより、カッティングパフォーマンスが向上し、かつ目立てが容易となるように設計されています。また、ドライブリンクやタイストラップのオイル潤滑方式の形状を見直したことにより、潤滑性が高まり、より耐久性の高いチェーンとなっています。
用途チェンソー用ソーチェン ピッチ0.325 ゲージ0.50(1.3mm)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

作業現場でチェーンを目立てする際にガイドバーにセットして安定性を高めるクランプです。あるとたいへん便利な工具のひとつです。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

オレゴン(OREGON)チェンソー替刃
切れ味が鋭くキックバックが少ない標準タイプです。
用途木材の切断に。 トラスコ品番147-1493 材質 ピッチ3/8(in) ゲージ0.05 コマ数52
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

パワーシャープ・チェーン、ガイドバー、砥石、シャープナーが一体になった便利なキットです。お使いのチェンソーに合わせてご利用ください。
タイプスチール用 セット内容パワーシャープ・チェーン、ガイドバー、砥石、シャープナー
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーシャープ・チェーン、ガイドバー、砥石、シャープナーが一体になった便利なキットです。お使いのチェンソーに合わせてご利用ください。
セット内容パワーシャープ・チェーン、ガイドバー、砥石、シャープナー タイプ一般
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オレゴン(OREGON)チェンソー替刃
さらなる切れ味を追及した新開発チェンです。
用途木材の切断に
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
チェーンNo.【25°】20・21・22LPX,72・73・75LPX,72・73・75LGX,M21・M22LPX,M73・M75LPX,72・73・75EXL、【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL 目立て角度(°)25/30用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。プレートに刻まれた角度に従い素早く、正確に目立て作業を行うための便利な工具です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
チェーンNo.【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL、【35°】72・73・75DX/DPX 目立て角度(°)30/35用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

適合CST310S、CSR310S セット内容ガイドバー、ソーチェーン、シャープナーマウント、シャープナー砥石
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります