農業機械 :「m32 1.5」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
VineEP21延長ポールはBluetooth接続により、簡単にP32novaとiHS5Liteと接続連動できます。
1.5m~2.2mの可変ポールで、高枝バサミや高枝チェンソーとして活用することが可能です。
作業効率や作業範囲が大幅に広がります。
仕様16.8V電動製品/無線接続延長ポール
材質アルミニウム
長さ(m)1.55~2.18
1本
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
Vine(バイン)P32exは、従来のP32novaよりもモーター能力の向上とトリガーと刃の連動性を向上。さらに自動半開調整機能は任意の位置で設定可能。消費電力の効率も高めています。バッテリーや基本設計はP32novaと同様のため、多くのオプションはそのまま流用利用が可能となっています。革新的な電動剪定デバイス。コードもエアーも不要なデバイス。わずか1030gの超軽量LCD画面で切断回数や電池残量を一発確認できます。1~1.5時間の充電でおよそ3~4時間の作業が可能になりました。32mの開口径を誇り、太枝もラクラク切断できます。手ばさみの腱鞘炎とは無縁です。
用途果樹剪定作業に最適
付属品バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース
質量(g)1030(バッテリー含む)
開口寸法(mm)32
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)14.4
充電時間(時間)1~1.5(バッテリー1個あたり)
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)30
使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IPX4(生活防水)
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
Vine(バイン)iHS5Liteシングルハンドチェンソーは、ユーザーを満足させる革命的なデザインを採用。
片手でらくらく超軽量でハイパワーを実現。
さらにLCD画面で電池残量を一発確認可能。
14.4V2.5Ahの十分な容量のバッテリーでチェンスピードも7.5m/sと庭木、果樹の剪定、枝打ち枝払い作業に最適です。
作業効率も格段に向上します。
さらにキックバックに備えた安全ガードも装備しました。
※バッテリーはVineP32novaと共用が可能です。
用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。
仕様(チェンオイル)マニュアルオイルポンプ
質量(kg)1.2(バッテリー込)
バッテリー14.4V(16.8Vmax)2.5Ah
充電時間(時間)1~1.5
チェーンスピード(m/s)[m/分]7.5m/s
最大切断径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ソーチェンピッチ(inch)ピッチ 1/4"、1.1mmゲージ、34コマ
ガイドバー種類5インチ
駆動時間(分)約40
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。