農業機械 :「手動噴霧器」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発芽前、発芽後で全体への散布に効果的です。0.15MPsが最適で、低いドリフトリスクです。防虫剤、殺菌剤の塗布に優れています。
適合MATABi製噴霧器全機種 トラスコ品番149-4243 適合本体MATABi製噴霧器全機種 材質/仕上ポリアセタール樹脂 質量(g)1 角度(°)80 噴霧量(L/min)0.56(0.15MPa)0.8(0.3MPa)
1個
189 税込208
当日出荷

背中に背負って作業できます。人間工学に基づいた握りやすいグリップを備えており、トリガーはスチール製です。半透明のタンクで液体の残量を確認できます。除草剤散布にも使用できます。
用途ガーデニング用。除草剤散布用。 容量(L)16 トラスコ品番858-0926 セット内容除草剤用ノズルセット、シールセット 材質ノズル:ポリエステル、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:塩化ビニール(PVC) 幅(mm)435 質量(kg)4.18 高さ(mm)605 奥行(mm)185 ホース長さ(m)1.3 ノズル一頭口 2018年トラスコ掲載ページ9 1493
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

空円錐ノズル(834423031)とフィッティングノズル(83540902)との間に取り付けて使用します。
トラスコ品番149-4248 適合本体MATABi製噴霧器全機種 材質/仕上ポリアセタール樹脂 質量(g)500 角度(°)80 噴霧量(L/min)0.56(0.15MPa)0.8(0.3MPa)
1個
76 税込84
当日出荷

トラスコ品番149-4246 適合機種MATABI製蓄圧式噴霧器 適合本体MATABi製噴霧器全機種 材質/仕上ポリアセタール樹脂 質量(g)700 角度(°)80 噴霧量(L/min)0.56(0.15MPa)0.8(0.3MPa)
1個
92 税込101
当日出荷

0.3MPsでの使用が最適で、細かい霧を発生させることができます。広域な殺菌剤、防虫剤の散布に優れています。
トラスコ品番149-4245 適合本体MATABi製噴霧器全機種 材質/仕上ポリアセタール樹脂 質量(g)700 種類オプション品 角度(°)80 噴霧量(L/min)0.28(0.15MPa)0.4(0.3MPa)
1個
92 税込101
当日出荷

使いやすいノズルのセットです。噴霧したい用途に合わせてノズルの交換が自在にできます。
トラスコ品番149-4242 セット内容フィッティングノズル、低ドリフト扇形ノズル、広角ノズル、空円錐ノズル×2個 適合本体MATABI製蓄圧式噴霧器 材質/仕上ポリアセタール樹脂 質量(g)26.5
1セット(5個)
1,798 税込1,978
当日出荷

半透明のタンクで液体の残量を確認できます。グラスファイバー製のノズルは、人間工学に基づいた握りやすいグリップを備えています。耐薬品性のあるバイトン[[(R)]](FPM)でシールしています。ストラップ付で肩にかけて使用できます。
用途ガーデニング用。クリーニング用。 容量(L)3.5 トラスコ品番858-0922 材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:塩化ビニール(PVC) 幅(mm)185 質量(kg)1.56 高さ(mm)440 奥行(mm)180 ホース長さ(m)1.3 ノズル一頭口 2018年トラスコ掲載ページ9 1492
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

半透明のタンクで液体の残量を確認できます。グラスファイバー製のノズルは、人間工学に基づいた握りやすいグリップを備えています。耐薬品性のあるバイトン[[(R)]](FPM)でシールしています。ストラップ付で肩にかけて使用できます。
用途ガーデニング用。クリーニング用。 容量(L)5 トラスコ品番858-0923 材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:塩化ビニール(PVC) 幅(mm)185 質量(kg)1.55 高さ(mm)465 奥行(mm)180 ホース長さ(m)1.3 ノズル一頭口 2018年トラスコ掲載ページ9 1492
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

空円錐ノズル(834423011)とフィッティングノズル(83540902)との間に取り付けて使用します。
トラスコ品番149-4247 適合本体MATABi製噴霧器全機種 材質/仕上ポリアセタール樹脂 質量(g)500 角度(°)80 噴霧量(L/min)0.28(0.15MPa)0.4(0.3MPa)
1個
76 税込84
当日出荷

背中に背負って作業できます。人間工学に基づいた握りやすいグリップを備えており、トリガーはスチール製です。半透明のタンクで液体の残量を確認できます。除草剤散布にも使用できます。
用途ガーデニング用。除草剤散布用。 容量(L)12 トラスコ品番858-0927 セット内容除草剤用ノズルセット、シールセット 材質ノズル:ポリエステル、ノズルパイプ:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:塩化ビニール(PVC) 幅(mm)435 質量(kg)4.26 高さ(mm)605 奥行(mm)185 ホース長さ(m)1.3 ノズル一頭口 2018年トラスコ掲載ページ9 1493
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

発芽前除草剤散布に向いています。0.15MPsが最適で、低いドリフトリスクです。広範囲に渡って散布することができます。
トラスコ品番149-4244 適合本体MATABi製噴霧器全機種 材質/仕上ポリアセタール樹脂 質量(g)1 角度(°)110-120 噴霧量(L/min)0.56(0.15MPa)
1個
189 税込208
当日出荷

0.15MPaと0.3MPaの圧力設定が可能です。一定の圧力で噴霧することで、作業にムラが無くなります。
トラスコ品番149-4241 適合本体MATABi製噴霧器全機種 材質/仕上ポリアセタール樹脂 質量(g)84
1個
4,088 税込4,497
当日出荷

1セット(4個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メンテナンスキットです。
トラスコ品番251-4272 適合機種81841 セット内容ノズル×1個、ラウンドガスケット×1個、チャンバーバルブ×1個、トリックガスケット×1個
1セット(4個)
899 税込989
当日出荷

交換用ノズルの装着用のフィッティングノズルです。簡単にノズルの交換が可能です。
トラスコ品番149-4240 適合本体MATABi製噴霧器全機種 材質/仕上ポリアセタール樹脂 質量(g)9.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります