チップソー・樹脂ブレード・ナイロンカッター3WAYハイパワー+3WAY効果で雑草を素早くスッキリ!
収納式補助ローラー付フロントガード安全カバー付伸縮ポール補助ハンドル付滑り止めグリップ。
セット内容18V充電式3WAY草刈機SCL-001、安全カバー×1、フロントガード×1、チップソー160mm×24P(内径20mm)×1、安全カバー取付けネジ×1、軸ガード×1、ワッシャー×1、ロックナット×1、樹脂ブレード×10、軸固定用ピン×1、スパナ×1、ナイロンコード×20、ナイロンカッター×1、18VリチウムバッテリーSCL-18B、18V充電器SCL-18C
コード長さ(m)約1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~6500
本体質量(g)約2080(バッテリーパック含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約920~1200×250×340
刈込み幅(mm)約160
連続使用時間(分)約60(無負荷時)
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)18
モーター電圧(V)DC18
充電器電圧(V)AC100
充電電流(A)2.2
充電時間(分)約60
電源タイプ充電式
充電入力容量(VA)60
バッテリー容量(mAh)2000
充電出力電源(V)22
充電器周波数(Hz)50/60
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。