農業機械 :「草刈り」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 一本二役!荒研ぎから仕上げまで・・・ 鋏、刈込鋏、超硬チップソー、剪定鋏等の刃付けに便利! #300(中目)・・・荒研ぎ #600(細目)・・・仕上げ研ぎ
用途一般家庭刃物、園芸用刃物の片付けが、水なしで簡単に出来ます。 幅(mm)15 全長(mm)185 刃先(mm)80
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 曲線や小さな刃も楽々研げる! #200(中目)・・・荒研ぎ 鋏、刈込鋏、超硬チップソー、剪定鋏等の刃付けに便利!
用途一般家庭刃物、園芸用刃物の片付けが、水なしで簡単に出来ます。 幅(mm)15 全長(mm)215 刃先(mm)80
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

チップソー・樹脂ブレード・ナイロンカッター3WAYハイパワー+3WAY効果で雑草を素早くスッキリ! 収納式補助ローラー付フロントガード安全カバー付伸縮ポール補助ハンドル付滑り止めグリップ。
セット内容18V充電式3WAY草刈機SCL-001、安全カバー×1、フロントガード×1、チップソー160mm×24P(内径20mm)×1、安全カバー取付けネジ×1、軸ガード×1、ワッシャー×1、ロックナット×1、樹脂ブレード×10、軸固定用ピン×1、スパナ×1、ナイロンコード×20、ナイロンカッター×1、18VリチウムバッテリーSCL-18B、18V充電器SCL-18C コード長さ(m)約1.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~6500 本体質量(g)約2080(バッテリーパック含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約920~1200×250×340 刈込み幅(mm)約160 連続使用時間(分)約60(無負荷時) バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)18 モーター電圧(V)DC18 充電器電圧(V)AC100 充電電流(A)2.2 充電時間(分)約60 電源タイプ充電式 充電入力容量(VA)60 バッテリー容量(mAh)2000 充電出力電源(V)22 充電器周波数(Hz)50/60
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷




『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります