1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロ・コーポレーションAC式刈払機 HT-GT02
家まわりの草刈り作業が手軽にできるAC式刈払機です。 作業しやすいハンドグリップ付です。 角度調整可能です。 小石や枝の飛散を防ぐ安全カバー付きです。 塀や庭木を傷つけにくいナイロンコード式
用途家まわりの草刈り作業が手軽に。 回転数(min-1[回/分])9500 電流(A)2.9 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)250 刈込み幅(mm)250 寸法(Φ×mm)ナイロンコード:1.2×6.0 絶縁方式二重絶縁 回転数無負荷:9500min 電源コード(cm)約35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約29×90×25
1台
8,298 税込9,128
6日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります