1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お庭の芝、雑草のお手入れに最適な自給式ナイロントリマー。 36Vバッテリー式で充分な作業時間と効率を確保しました。 刈込幅も30cmと広範囲を効率的にキレイに整えられます。 庭石まわり、キワも安全スピーディ・パワフルに刈り取れます。
バッテリー電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)2.0 刈り幅(mm)300 回転数(min-1[r.p.m])6500~8500 充電時間(分)100 バッテリーリチウムイオン 質量(kg)3.14(電池含む) 寸法(縦×横×高さ)(mm)880×300×1000~1300 付属品36Vリチウムバッテリー、急速充電器、収納バッグ、ショルダーストラップ、ナイロンスプール×3(1つは本体装着)、保護メガネ、予備スプールカバー 連続使用時間(分)(無負担)TURBOモード:約29、ECOモード:約49 トラスコ品番769-7660 電源タイプ充電式
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります