農業機械 :「枝払い」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。
延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。
また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。
組み立て簡単です。
バッテリー電圧(V)18
最大切断能力(mm)(木材)Φ170
チェーンスピード(m/s)1.9
チェーン長(mm)200
使用チェーン90SG-34コマ(A6158)
充電時間(分)60
バッテリーリチウムイオン
バッテリー数1
質量(kg)3.5(電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5
付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ
作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本
トラスコ品番769-7678
1台で5役の多機能モード。
ハンディでもポール装着でも自在に使える。
庭木・高枝の剪定、芝生・庭木のバリカン、芝生・雑草の刈り払い等、2種類のブレードが付けられるハンディモードや、135度の角度調節可能な着脱式のポールユニットの組み合わせで幅広い用途に対応。
機動性を考えたコードレス機能。
本体からバッテリーが外せて、ベルトやポケットへ装着ができる。
本体の重さが軽減され作業効率がアップ。
本体ハンドル部分には衝撃吸収素材の「アルファゲル」を採用。
使い心地を考えて、モーターとハンドルを水平に配置した片手でも作業しやすい重心設計。
用途ポールヘッジ、ポールバリカン、芝生バリカン、芝刈り機、剪定、高枝切ばさみ。
付属品バッテリー ×1、充電器 ×1、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、ポール
材質ABS樹脂
質量(kg)17
電圧(V)18
刈込み幅(mm)160(刈込高15~25)(芝生ブレード)
連続使用時間(分)約140
ブレード長さ(mm)260(庭木ブレード)
バッテリー容量(Ah)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×105×190
電源タイプ充電式
最大切断径(Φmm)12
ポール長(mm)1070~1480(ポール)
1セット
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。