農業機械 :「芝刈り」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台で5役の多機能モード。 ハンディでもポール装着でも自在に使える。 庭木・高枝の剪定、芝生・庭木のバリカン、芝生・雑草の刈り払い等、2種類のブレードが付けられるハンディモードや、135度の角度調節可能な着脱式のポールユニットの組み合わせで幅広い用途に対応。 機動性を考えたコードレス機能。 本体からバッテリーが外せて、ベルトやポケットへ装着ができる。 本体の重さが軽減され作業効率がアップ。 本体ハンドル部分には衝撃吸収素材の「アルファゲル」を採用。 使い心地を考えて、モーターとハンドルを水平に配置した片手でも作業しやすい重心設計。
用途ポールヘッジ、ポールバリカン、芝生バリカン、芝刈り機、剪定、高枝切ばさみ。 付属品バッテリー ×1、充電器 ×1、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、ポール 材質ABS樹脂 質量(kg)17 電圧(V)18 刈込み幅(mm)160(刈込高15~25)(芝生ブレード) 連続使用時間(分)約140 ブレード長さ(mm)260(庭木ブレード) バッテリー容量(Ah)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×105×190 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)12 ポール長(mm)1070~1480(ポール)
1セット
35,980 税込39,578
6日以内出荷

家周りのガーデニングこの1台で。 1台5役のマルチ園芸ツール! 芝の剪定、庭木の剪定、広範囲の芝刈り、高所の庭木の剪定、草刈作業がこの1台で! 軽量コンパクトで作業性も抜群! 庭木バリカンモード、芝生バリカンモードでもバランスの良い重心設計!
ストローク数(min-1[回/分])1650 最大切断径(Φmm)12 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 延長コード(m)約10 スイッチ(安全ロック)有り ブレード長さ(mm)(庭木バリカン)260、(芝生バリカン)160/幅 刈込高さ調整(芝生バリカン)2段階:15mm/25mm 仕様(ポールユニット)107~148cm/電源コードを除く 寸法(cm)(庭木バリカン)49×10.5×14、(芝生バリカン)26×16×14 セット内容本体、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、チップレシーバー、高さ調節ガイド、スライダー、保護メガネ、腰用コードフック、延長コード10m、ポールユニット、ハンドル、肩掛けベルト 本体質量(kg)(庭木バリカン)約1.2、(芝生バリカン)約1.1、(ポールユニット)約1.1/ハンドル込 トラスコ品番818-8001 質量(kg)2.3 電源タイプAC電源式
1セット
20,980 税込23,078
翌日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります