農業機械 :「自動安全弁」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動でカンタン加圧。50℃までの温水も使える。過剰な圧力を外部に自動的に放出する安全弁装置つき! レバーをロックすれば、らくらく連続シャワーができるロック機能付き! 電力を必要としない環境に配慮したエコロジー商品。 ホースの長さは約180cm! 中身いっぱいのタンクをいちいち持ち歩く手間がかからない! 加圧式。
付属品ミストノズル 材質本体:ポリプロピレン、容器:ポリエチレン、耐圧ホース:軟質ビニール樹脂、ノズル:ポリプロピレン 種類手動 タンク容量(L)7
1台
8,698 税込9,568
8日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります