農業機械 :「エアー撹拌」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。 プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。 鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。 シャフト交換の簡単なフリー方式です。 フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)4 質量(kg)6.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400 撹拌容量(L)2000 回転方向右回転
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります