農業機械 :「噴霧器 5l」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
肩掛けの他、地面に置いて使用もできます。 空気室が長い為、加圧する回数が少なくても高圧噴霧が可能です。
用途家庭菜園 型式背負式 質量(kg)1.7 容量(L)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×537×200 最高圧力(MPa)0.7 ポンプ半自動式(加圧式) 吐出ホース長(m)1.5 噴口防除用(規格1頭口 エルボ付/自在ジェットノズル)
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

タンクの液の残量が 一目で分かりやすい樹脂タンクを採用。 コストパフォーマンスにも優れています。
用途家庭菜園 型式背負式 質量(kg)1.2 容量(L)5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×270×123 最高圧力(MPa)0.7 ポンプ半自動式(加圧式) 噴口防除用(規格1頭口 エルボ付)
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

麻場肩掛噴霧機5型
エコ商品
腐食しない樹脂製ポンプ採用。
質量(kg)0.87 最高圧力(MPa)0.7 液量(L)(溶液)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷

同クラス業界最軽量モデル
用途家庭菜園・畑の畝間・水田の畔の除草 型式背負式 質量(kg)2.5 容量(L)10 最高圧力(MPa)0.3 吐出量(L/min)グラッパー25人力用:37.2/60、Zノズル人力用ノズルチップ:64/80、広角除草噴口W型ノズルチップ:76.5/90、ALV-5人力用ノズルチップ:8.5/50 動力バッテリ式 ポンプギヤ式 吸水量(L/min)0.9 充電時間(分)40 噴口除草用(グラッパー25人力用/Zノズル人力用ノズルチップ/広角除草噴口W型ノズルチップ/ALV-5人力用ノズルチップ)
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

水田の初期除草剤散布用におすすめです。
タンク容量(L)2.5 質量(g)1200 高さ(mm)408 直径(Φmm)タンク:150 吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5 最高圧力(MPa)0.4 到達距離(m)10
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷

手で加圧することなく安定した霧で作業できます。 1秒間の散布の場合、単一乾電池4本で10000回のスポット散布が可能です。
用途野菜や花などの成長促進材散布 型式肩掛式 質量(kg)2.3 容量(L)5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×190×340 最高圧力(MPa)0.3 噴口ホルモン200ミリノズル
1個
17,980 税込19,778
欠品中

角度があるから葉裏も平面野菜も散布が楽々です。
全長(mm)910 質量(g)590 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:1.8 吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:4.8、直:6.6【2Mpa】開:5.0、直:7.7【2.5Mpa】開:5.5、直:8.6 噴射角度【2.0Mpa】5~55° 到達距離(m)【2.0pa/直】8
1本
8,898 税込9,788
翌日出荷

コンパクトで取り回しが楽です。 トラクターなどの洗浄におすすめです。
質量(g)440 取付ねじG1/4 穴径(Φmm)噴板:2.2 吐出量(L/min)【1.5Mpa】開:5.0、直:10.0【2Mpa】開:5.9、直:11.2【2.5Mpa】開:6.5、直:12.1 噴射角度【2.0Mpa】~65° 到達距離(m)【2.0Mpa/直】~11
1個
9,198 税込10,118
欠品中

圧力スイッチ付 人力で加圧するのが大変な方におすすめ 単三・単一電池ケース付き
用途家庭菜園 型式肩掛式 質量(kg)2.3 容量(L)5 最高圧力(MPa)0.3 吐出量(L/min)単一形使用時:160/330、単三形使用時:30/60 動力乾電池式 ポンプダイヤフラム式 吸水量(L/min)1.3 噴口防除用(自在ジェットノズル)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

肩掛噴霧機5,9,10L用のパッキンセットです。
セット内容L型パッキン【外径24.5mm】×2/台ゴムパッキン【24×18×5mm】×1個/ビニールパッキン【15.5×11.5×1.5mm】×2個/ビニールパッキン【11×7×1.5mm】×2個
1個
498 税込548
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸透性のある霧で茂った作物もしっかり防除します。
質量(g)99 全長(mm)110 穴径(Φmm)噴板:(0.9×5)×2 吐出量(L/min)【1.5Mpa】5.0【2Mpa】5.6【2.5Mpa】6.2 噴射角度【2.0Mpa】90° 取付ねじG1/4
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

イチゴなどの丈の低い作物に適した元折タイプです。
質量(g)151 全長(mm)410 ピッチ(cm)噴口:30 穴径(Φmm)噴板:(0.9×5)×2 吐出量(L/min)【1.5Mpa】5.0【2Mpa】5.6【2.5Mpa】6.2 噴射角度【2.0Mpa】90° 取付ねじG1/4
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

浸透性のある霧で茂った作物もしっかり防除します。
質量(g)119 全長(mm)160 穴径(Φmm)噴板:(0.9×5)×2 吐出量(L/min)【1.5Mpa】5.0【2Mpa】5.6【2.5Mpa】6.2 噴射角度【2.0Mpa】90° 取付ねじG1/4
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります