農業機械 :「手動噴霧器」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水田の初期除草剤散布用におすすめです。
タンク容量(L)2.5 質量(g)1200 高さ(mm)408 直径(Φmm)タンク:150 吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5 最高圧力(MPa)0.4 到達距離(m)10
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷

やわらかい霧と直射の調節が可能です。
寸法(mm)H450 質量(kg)2.3 径(Φmm)190 最高圧力(MPa)0.4
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

やわらかい霧と直射の調節が可能です。
寸法(mm)H450 質量(kg)2 径(Φmm)190 最高圧力(MPa)0.4
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

きめの細かい霧でハウス内の作物の防除をします。
質量(kg)6 吐出量(L/min)【2.0Mpa】7.2 穴径(Φmm)噴板:0.7×12
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷

生育に合わせた霧でアスパラを防除します。
質量(kg)21.5 吐出量(L/min)【ミニ第二噴口×10頭口】16.9(2.0Mpa時)、【先折噴口組付時】20(2.0Mpa時)
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

水田の初期除草剤散布用におすすめです。
タンク容量(L)1 質量(g)300 高さ(mm)273 直径(Φmm)タンク:110 吐出量(L/min)【0.1Mpa】1.5 最高圧力(MPa)0.5 到達距離(m)10
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります