5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
975 税込1,073
翌日出荷

付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、計量カップ、エンジン工具一式 材質タンク:高密度ポリエチレン、ノズル:黄銅 質量(kg)6.9 電源空冷2サイクルエンジン タンク容量(L)(エンジンタンク)約0.5、(タンク)約10 燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1(使用オイルFC級以上)) ホース長さ(m)1.5 エンジン部最大出力0.5kW(0.67PS) ノズル長(mm)600 吐出圧力(MPa)3.0 エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500rpm 吸水量(L/min)最大5.2 噴霧量(L/min)縦型:3.5、カバー付泡状:0.63 アズワン品番65-2108-77 タンク寸法(mm)360×410×500(H) 排気量(cc)22.6
1台
51,300 税込56,430
翌日出荷

1台
32,700 税込35,970
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤフラムポンプ
仕様●使用電池:18V仕様リチウムイオン2.0Ah(付属)●タンク容量:15L●噴霧量:縦型噴霧時高圧:1.1L/min、縦型噴霧時低圧:0.52L/min、自在噴霧時高圧:0.7L/min、自在直射時高圧:1.2L/min●ホース長:1.3m●ノズル長:600mm●材質:タンク:高密度ポリエチレンノズル:アルミ●重量:3.8kg●タンクサイズ:314×218×520(H)mm●付属品:ノズルパイプ、計量カップ、スポイト、縦型二頭噴口、自在一頭口噴口、急速充電器、バッテリーパック●作業時間目安:高圧:約50分低圧:約4.5時間●噴霧圧力:縦型噴霧時高圧:0.75MPa、縦型噴霧時低圧:0.20MPa、自在噴霧時高圧:0.8MPa、自在直射時高圧:0.7MPa●吐出圧力:1.0MPa●最高圧力:締め切り時:1.0MPa(10kgf/cm2)●充電時間:約60分 アズワン品番64-7817-63
1台
66,000 税込72,600
翌日出荷

除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。
用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布 種類エンジン式 タンク容量(L)10、【エンジン】約0.5 ホース長さ(m)1.5 ノズル長(mm)600 噴霧能力(mL/min)2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用) 付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式 エスコ品番EA115YB-21 質量(kg)5.7 直径(Φmm)(キャップ部開口)137 電源空冷2サイクルエンジン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×420×468 最高圧力(MPa)締め切り時:0.8 燃料消費(タンク一杯)約50分 吐出圧力(MPa)0.8 材質(ノズル)真鍮 エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500 材質(タンク)樹脂 給水量(L/分)(最大)6 始動方法リコイルスターター方式 ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)6×1500 噴霧量(L/min)2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用) エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)0.5(0.67) エンジン使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1) 排気量(cc)22.7
1個
36,600 税込40,260
翌日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります