農業機械 :「SHIKI」の検索結果

関連キーワード
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に 種類電気式 容量(L)10 タンク容量(L)10 ホース長さ(m)10 ノズル長(mm)630~2010(4段階伸縮) 噴霧能力(mL/min)一頭口:噴霧時450/二頭口:噴霧時680 仕様直射・霧状切替ノズル 付属品ショルダーベルト、スポイト エスコ品番EA115YB-17 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ 質量(kg)2.2 直径(Φmm)【キャップ部開口】48 電源(V)AC100 消費電力(W)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×220×400 電源コード(m)2.5 吐出圧力(MPa)0.26 噴霧量(L/min)1頭口:噴霧時0.45/直射時0.57、2頭口:噴霧時0.68/直射時0.74
1個
特価
11,780 税込12,958
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、計量カップ、エンジン工具一式 材質タンク:高密度ポリエチレン、ノズル:黄銅 質量(kg)6.9 電源空冷2サイクルエンジン タンク容量(L)(エンジンタンク)約0.5、(タンク)約10 燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1(使用オイルFC級以上)) ホース長さ(m)1.5 エンジン部最大出力0.5kW(0.67PS) ノズル長(mm)600 吐出圧力(MPa)3.0 エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500rpm 吸水量(L/min)最大5.2 噴霧量(L/min)縦型:3.5、カバー付泡状:0.63 アズワン品番65-2108-77 タンク寸法(mm)360×410×500(H) 排気量(cc)22.6
1台
51,300 税込56,430
翌日出荷

背負って使うタイプです。 散布量、散布幅調整可能。
用途除草剤用 種類電池式 タンク容量(L)10 ホース長さ(m)1.1 ノズル長(mm)450 噴霧能力(mL/min)1000~2000 主な用途田んぼ 対応溶液薬剤 エスコ品番EA115Y-2 質量(kg)3 電源単1電池4本(EA758YA-1A)(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【タンク】330×155×505 ホース内径(Φmm)8.2 吐出圧力(MPa)0.015 材質(タンク)ポリエチレン ホース長さ(mm)1100 散布量(L/min)1~2
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

ノズルの角度を自由に変えることができます。
1個
790 税込869
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)395×205×520(H) 質量(kg)4.1 容量(L)10 ホース長さ(m)1.3 ノズル長(mm)470
1個
21,500 税込23,650
翌日出荷

用途殺虫・殺菌・消毒剤・ホルモン剤等の散布に 種類電気式 容量(L)5 タンク容量(L)5 ホース長さ(m)10 ノズル長(mm)630~2010(4段階伸縮) 噴霧能力(mL/min)一頭口:噴霧時450/二頭口:噴霧時680 仕様直射・霧状切替ノズル 付属品ショルダーベルト、スポイト エスコ品番EA115YB-16 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ 質量(kg)1.9 直径(Φmm)【キャップ部開口】48 電源(V)AC100 消費電力(W)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×170×325 電源コード(m)2.5 吐出圧力(MPa)0.26 噴霧量(L/min)1頭口:噴霧時0.45/直射時0.57、2頭口:噴霧時0.68/直射時0.74
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

ダイヤフラムポンプ
仕様●使用電池:18V仕様リチウムイオン2.0Ah(付属)●タンク容量:15L●噴霧量:縦型噴霧時高圧:1.1L/min、縦型噴霧時低圧:0.52L/min、自在噴霧時高圧:0.7L/min、自在直射時高圧:1.2L/min●ホース長:1.3m●ノズル長:600mm●材質:タンク:高密度ポリエチレンノズル:アルミ●重量:3.8kg●タンクサイズ:314×218×520(H)mm●付属品:ノズルパイプ、計量カップ、スポイト、縦型二頭噴口、自在一頭口噴口、急速充電器、バッテリーパック●作業時間目安:高圧:約50分低圧:約4.5時間●噴霧圧力:縦型噴霧時高圧:0.75MPa、縦型噴霧時低圧:0.20MPa、自在噴霧時高圧:0.8MPa、自在直射時高圧:0.7MPa●吐出圧力:1.0MPa●最高圧力:締め切り時:1.0MPa(10kgf/cm2)●充電時間:約60分 アズワン品番64-7817-63
1台
66,000 税込72,600
翌日出荷

除草剤散布にピッタリ、便利な背引きスターター。
用途田畑の殺虫、殺菌、除草剤撒布 種類エンジン式 タンク容量(L)10、【エンジン】約0.5 ホース長さ(m)1.5 ノズル長(mm)600 噴霧能力(mL/min)2000(縦型2頭口噴口使用)、800(カバー付泡状除草噴口使用) 付属品カバー付泡状除草噴口、縦型二頭口噴口、吐出ホース、ノズルパイプ、握りクリップ、ボールコック、軽量カップ、エンジン工具一式 エスコ品番EA115YB-21 質量(kg)5.7 直径(Φmm)(キャップ部開口)137 電源空冷2サイクルエンジン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×420×468 最高圧力(MPa)締め切り時:0.8 燃料消費(タンク一杯)約50分 吐出圧力(MPa)0.8 材質(ノズル)真鍮 エンジン回転数(min-1[r.p.m])6500 材質(タンク)樹脂 給水量(L/分)(最大)6 始動方法リコイルスターター方式 ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)6×1500 噴霧量(L/min)2(縦型2頭口噴口使用)、0.8(カバー付泡状除草噴口使用) エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)0.5(0.67) エンジン使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン(50:1) 排気量(cc)22.7
1個
36,600 税込40,260
翌日出荷

1台
32,700 税込35,970
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズルで噴霧量を調整できます。加圧式スプレー。タンク側面に目盛付。
仕様【動作圧力】40~60psi 材質【タンク】ポリエチレン、【ノズル】真鍮 寸法(mm)266×361 質量(g)400 容量(L)2
1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

リョービ、京セラBPCS-1800L1、GCS-1500用。
用途チェンソー用替刃。 材質 入数(本)1
1本
3,000 税込3,300
翌日出荷

連続使用時間約25/50分 火炎の長さ(mm)600 火炎温度(℃)1300 仕様完全気化方式 質量(kg)3.8 サイズバーナー部:1,170mm ホース長さ:1.3m 使用燃料灯油(容量3.2L) 発熱量(kcal/h)61000
1個
37,400 税込41,140
翌日出荷

加圧式スプレー。調整ノズル。110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です。
用途産業、家庭用、配管、ガーデニング、農業に。 材質【タンク】HDPE、【ノズル】PA 寸法(mm)230×110×290 質量(g)420 容量(L)1
1個
6,580 税込7,238
翌日出荷

火炎直径直径80mmのプロモデル 気化方式モデルに比べて予熱が短く、早く使用可能になります。
連続使用時間約25/50分 火炎の長さ(mm)800 火炎温度(℃)1300 仕様気化+ガス予熱式(予熱約2分) 全長(mm)本体:1170、ホース:1300 質量(kg)4.1 使用燃料灯油(容量3.2L) 発熱量(kcal/h)61000
1個
39,500 税込43,450
翌日出荷

連続使用時間約20/30分 火炎の長さ(mm)600 火炎温度(℃)1300 仕様完全気化方式 全長(mm)1330 質量(kg)3.05 使用燃料灯油(容量2.0L) 発熱量(kcal/h)47000
1個
26,500 税込29,150
翌日出荷

刃先を交換することで2通りに使用できる兼用タイプ。 古い根を切り芝生に活力を与える「スパイク」、肥料の浸透をよくする「パンチ」として使用可能。
エスコ品番EA650AB-22 材質スチール 全長(mm)スパイク:870、パンチ:850 質量(kg)3.25
1個
6,250 税込6,875
翌日出荷

連続使用時間約10分 火炎の長さ(mm)300 火炎温度(℃)1300 仕様電子着火方式 付属品250gカセットガス1本 寸法(mm)75×145×680 質量(kg)0.8 使用燃料カセットボンベ 点火方式着火ボタン 発熱量(kcal/h)22000
1個
9,700 税込10,670
翌日出荷

歩いて芝生に穴を開けることにより通気性が良くなり成長を促します。バンド式で靴にしっかり装着できます。本体は「かかと」付で靴のズレを抑えます。
材質【本体】ポリプロピレン、【スパイク】カーボンスチール、【ベルト】ナイロン 寸法(mm)135×310×85 質量(g)380 長さ(cm)【スパイクピン】4.8 適合サイズ(cm)【靴】21以上
1足
2,400 税込2,640
翌日出荷

リール式3枚刃 電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」 固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃 簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付 低騒音設計 ハンドル高さ調節 大型グラスキャッチャ付
仕様●刈込幅:230mm●電源:AC100V・460W・6.3A●刈込高さ:5~50mm (19段階調節)●刈込能力:550m2/h(167坪)●ストローク数:3000回/分●集草容量:20L●サイズ:307×1040(785)×900(234)mm●重量:9.1kg●付属品:六角棒レンチ(5mm)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨材、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m) アズワン品番65-2237-01
1台
27,400 税込30,140
翌々日出荷

自動電源オフ機能あり(1分) 軽量かつ重量バランスの良いハンドル構造だから、取り回しが重要な枝切り作業でも疲れず楽に作業ができます。 直径5cmの枝は2.5秒で切断可能 満充電で直径3cmの枝なら約300本切断できます。※満充電時、使用条件によって異なります。 跳ね返り防止ガード付きなので、初心者でも安心してご使用いただけます。
仕様●有効切断長:125mm●オイルタンク容量:110ml●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:約60分●サイズ:195(W)×475(L)×195(H)mm●重量:2.3kg(バッテリーなど付属品含む)●付属品:チェーンガイドバーチェーンケースチェーンオイルバッテリーパック充電器 アズワン品番65-2237-13
1台
32,700 税込35,970
翌日出荷


仕様●刃長:685mm●重量:113g アズワン品番65-2237-03
1個
3,390 税込3,729
翌日出荷


40コマ(タイプ:90PX040EC)。【EA898CB-11用】替刃。
用途EA898CB-11用。 質量(g)125 チェーン長(mm)762
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

42コマ(タイプ:25AP)。【EA898CB-1用】替刃。
用途EA898CB-1用。 質量(g)100 チェーン長(mm)252
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

軽量&伸縮式ポールで、高所の剪定もラクラクにできる、充電式ポールヘッジトリマーです。 可動式ハンドルと肩掛けストラップ付で、女性や高齢者でも楽に剪定作業ができます。 ヘッドの角度が調節可能なので、難しい角度でも剪定することができます。 使用後はヘッド部分を脱着し、コンパクトに収納できます。 安全スイッチと運転スイッチを握ることで作動するダブルロックタイプ。 軽量で使いやすく、長時間使用しても疲れにくい。 両刃駆動式
仕様●刈込幅:254mm●全長:1430~1820mm●重量:2.3kg●切断径:11.5mm●ストローク数:1330回/分●電源:DC18V(リチウムイオン2.0Ah)●連続使用時間:50分●充電時間:60分●付属品:2.0Ahバッテリー×1、充電器、ストラップ、ブレードケース 電源タイプ充電式 アズワン品番65-2237-43
1台
24,200 税込26,620
翌日出荷

25.2V用充電器。充電時間2.2Ah(60分)、3.0Ah(60分)、4.0Ah(80分)。
1個
23,500 税込25,850
8日以内出荷

EA898RC-65専用の替ブレードです。
仕様替ナイロンブレード 質量(g)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×3.5×99
1箱(10枚)
1,660 税込1,826
翌日出荷

剪定に便利なヘッジトリマーです。 バッテリー式でコードがないので、どこでも楽に使えます。 生垣の上面・側面などの広範囲を一気に刈れるので、均一で美しく仕上がり、時短もできます。 ブレードの左右が刃になっている両刃タイプ。 取り回しがしやすく左右を交互に使うこともできるので、作業効率がアップします。また、二面研磨刃が枝をしっかり刈り取ります。 安全スイッチと運転スイッチを握ることで作動するダブルロック付です。 両刃駆動式
仕様●刈込幅:530mm●全長:890mm●重量:2.4kg●切断径:16mm●ストローク数:1300回/分●電源:DC18V(リチウムイオン2.0Ah)●連続使用時間:40分(無負荷時)●充電時間:60分●付属品:2.0Ahバッテリー×1、充電器、刈刃ケース 電源タイプ充電式 アズワン品番65-2237-44
1台
22,000 税込24,200
当日出荷

軽量&コンパクトで、木の周りや極の刈り込みに最適な充電式ハンディバリカンです。 誤作動防止のダブルロック機能付なので、安心、安全にご使用できます。 芝生の上を滑らせるだけで、素早くきれいに芝刈り。気になる部分をサッとメンテナンスできます。 別売のトリマーブレード(EA898RG-12)を装着すれば、植木の剪定も可能。
仕様●刈込幅:120mm●全長:361mm●重量:1.1kg●ストローク数:1150回/分●電源:DC18V(リチウムイオン2.0Ah)●連続使用時間:110分●充電時間:60分●付属品:2.0Ahバッテリー×1、充電器、バリカンブレード 電源タイプ充電式 アズワン品番65-2237-45
1台
17,800 税込19,580
翌日出荷

仕様ソーチェン:90PX-45 セット内容セット(充電器・バッテリー付)、 質量(kg)3.6 チェーンスピード(m/s)10 バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah) 作業量(目安)【1充電当たり】径100mmの杉: 約54本切断(※作業条件や電池の状態により異なります) 充電時間(分)84 サイズ(mm)227×715×224(H) 有効切断長さ(mm)290
1台
56,000 税込61,600
翌日出荷

1台
67,600 税込74,360
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:リチウムイオン電池×1個、充電器×1個、ブレード10枚(替刃)、ゴーグル1個。コードレスで軽量、ハイパワーの充電式グラストリマーです。ナイロンブレードなので安全で切れ味抜群です。可動式ハンドルグリップとヘッド部角度調整で低い場所や端の除草もしっかりできます。操作が簡単で女性でも扱いやすく、手軽にお使いいただけます。軽快&安全に雑草をザクザクカット!高速回転するナイロンブレードは切れ味バツグンです。安全&安心 3つのポイント1.ナイロンブレード樹脂製だから安全。壁や庭木などの障害物を傷つけず、雑草だけを刈り取ります。2.フロントガードコンクリートなどの障害物から刃をガード。3.安全カバー高速回転する刃からしっかりガード。ブレードの取り付けが簡単本体の突起部にブレードの大きい方の穴を通して先端側に引っ張って音がするまではめ込むだけ。壁際や低い場所もすいすいカット。軽量&コードレスで小回りが利くからどこでも気軽に使えます。作業場所に応じて細かい調節も可能補助ハンドル:位置と角度を調節できます。パイプ:長さと角度を調節できます。ヘッド:上下に角度調節できます。広範囲の刈り込みにも活躍!電池残量があっても継ぎ足し充電可能。充電時間を節約できます。ダブルロックで誤操作防止安全スイッチと運転スイッチを同時に押すと起動するダブルロック仕様。不意の誤操作を防ぎます。
全長(mm)850~1070 質量(kg)2.0 回転数(min-1[r.p.m])8000 電源DC18V(リチウムイオン2.0Ah) 充電時間(分)60 サイズ(Φmm)刈刃:230 運転時間(分)連続:40
1台
22,300 税込24,530
翌日出荷

寸法(mm)432×1205(H) 質量(kg)6.4 刈込み幅(mm)300 刈込み高さ(mm)12~40
1台
18,300 税込20,130
翌日出荷

高トルクモーターでパワフル切断モーターの高トルク化により、高負荷切断でもソーチェンが止まりづらく、負荷の大きい丸太切断でも軽快に作業できます。高効率・長寿命なブラシレスモーターブラシレスモーターとダイレクトドライブ構造(スプロケットとモーターが直結)により軽量・低振動・高耐久を実現。作業がラク&長く使えます。完全ツールレスで、とってもラク!ツールレスソーチェン交換ソーチェン交換の完全ツールレス化を実現。軽く回せるテンションダイヤルで、張り調整も簡単!大形ノブ:大形ノブを回すだけでサイドカバーが外せます。テンションダイヤル:テンションダイヤルで張り調整もツールレス
付属品バッテリー×1、充電器、チェーンケース、チェーンオイル(50ml)、電池カバー 質量(kg)4.6 形式チェン:90PX-52E モーター直流ブラシレスモーター バッテリーリチウムイオン (36V/2.5Ah) 給油方式自動 (吐出量調整式) 充電時間(分)実用充電:約19 満充電:約25 サイズ(mm)(L)760× (H)214× (W)247 オイルタンク容量(mL)100 ガイドバー長さ(mm)350 有効切断長さ(mm)350 ピッチ(inch)刃:3/8”
1台(1台)
67,600 税込74,360
翌日出荷

付属品:チェーンオイル(50mL)、電池パック、充電器、チェンカバー、ガイドバー、ソーチェン。エンジン並みのチェンスピードで効率よく作業が可能。キックバック時には瞬時に停止するチェンブレーキを搭載。ソーチェンの取付・調整は工具レス。ブラシレスモーター搭載。木造家屋の解体現場でも柱の切断や、廃材を細かく切断など解体現場でもスピーディーな作業が可能です。金属製のスパイク木材にしっかり食い込む金属製スパイクを採用。18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。軽量の優れた操作性で作業者をサポート電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で、作業効率の向上をサポートします。エンジン式工具に匹敵する動力性能京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによって、エンジン式並みのチェンスピード20m/sで素早い切断が可能です。雨水や粉じんの侵入を防止する電池パックカバー。
セット内容セット(充電器・バッテリー付) 材質樹脂 質量(kg)4.0(電池パック含む) チェーンスピード(m/s)20 バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 充電時間(分)54 サイズ(mm)227(W)×778(L)×224(H) 有効切断長さ(mm)350
1台
60,500 税込66,550
翌日出荷

付属品:刃物カバー、チップレシーバー、電池パック、充電器。両刃駆動方式。電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式。より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付。刃物位置調節機能付。
全長(mm)680 質量(kg)2.2 刈込み幅(mm)360 連続使用時間約30分 バッテリー18V(リチウムイオン1500mAh) ストローク量(mm)28 充電時間(分)約69 サイズ(mm)180×680×171 ストローク数(回/分)1800 最大切断枝径(Φmm)15
1台
32,700 税込35,970
翌日出荷

付属品:ブレードカバー、プロテクター、充電器、電池パック、電池カバー、アジャスタ。両刃駆動方式。リチウムイオン電池搭載。ツールレスブレード機構の採用によりブレードが簡単に交換できます。コードレスだから電源を気にせず持ち運べます。また、170mm幅のブレードでワイドに作業できます。アジャスタ付きで刈込み高さを4段階で調節しながら、芝を刈ることができます。
全長(mm)355 質量(kg)1.7 高さ(mm)刈り込み:20/23/29/38(20はアジャスタ不使用時) 電源DC18V(リチウムイオン2.0Ah) モーター直流ケーシングモーター 刈込み幅(mm)170 連続使用時間約30分 充電時間(分)60 ストローク数(回/分)1300
1台
27,700 税込30,470
翌日出荷

仕様●刈刃サイズ:Φ230mm●全長:1800mm●重量:3.6kg●回転数:4300~5600rpm●連続運転時間:33~51分●充電時間:約32分●電源:DC18V(リチウムイオン5Ah)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、Φ230mmチップソー1枚、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護めがね、ボックススパナ(17×19mm)、肩掛バンド、工具袋、電池カバー●回転数3段階切替●両手ハンドル仕様●誰でも楽に刈れる●重心バランスがよくなり、エンジン刈払機に近い操作感を実現 アズワン品番65-9306-91
1台
44,200 税込48,620
翌日出荷

ナイロンコードも使えます。
材質樹脂 全長(mm)1828 質量(kg)本体:4(電池パックを含む)、充電器:0.63 電源36V(リチウムイオン2.5Ah) 充電時間(80%充電)46分 (満充電)54分(UBC1804L使用時) 回転数(回/分)高速:6,500、中速:5,300、低速:3,500回/ サイズ(Φmm)刈刃:255 運転時間(分)【連続】高速:40、中速:61、低速:178
1台
60,500 税込66,550
翌日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります