ナイロンコードは磨耗すると自動的に繰り出されます。
用途塀、石垣、フェンスのヘリ、小石の多い場所での作業に最適
コード長さ(m)4
エスコ品番EA898R-11
材質【コード】ナイロン
直径(Φmm)130
穴径(Φmm)25.4
コード径(Φmm)2.4
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
用途やわらかい草からキワ刈りに最適
適合【草刈機】EA898RA-1、EA898RC-23、-25、-31、旧-21、-22、-24
エスコ品番EA898R-2A
材質【コード】ナイロン
長さ(m)4
太さ(mm)2.4
1個
¥4,500
税込¥4,950
取扱い終了
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-500
材質ナイロン
色ODグリーン
長さ(m)152
使用荷重(kg)250
太さ(mm)4
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-100
材質ナイロン
色ODグリーン
長さ(m)30.4
使用荷重(kg)250
太さ(mm)4
1個
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-50
材質ナイロン
色ODグリーン
長さ(m)15.2
使用荷重(kg)250
太さ(mm)4
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます
材質ナイロン
寸法(mm)地面を滑らせ、楽に草刈り作業ができます。すり減りにくい! 耐摩耗性抜群!操作性も向上。ナット式刈払機でもボルト式刈払機でも簡単に取り付けできます。
色黒/オレンジ
長さ(m)15.2
使用荷重(kg)13.5
アズワン品番64-7902-61
1本
¥1,220
税込¥1,342
3日以内出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-300
材質ナイロン
色ODグリーン
長さ(m)91.2
使用荷重(kg)250
太さ(mm)4
1個
¥6,410
税込¥7,051
当日出荷
付属品:軽量チップソー(36山、230×25.4mm)、刈刃カバー、(+)ドライバー付ソケット、六角棒レンチ(4mm、5mm各1本)、保護めがね、付属品袋、肩掛バンド、飛散保護カバー、延長コード(10m)。二重絶縁。庭や畑のお手入れ、雑草の刈込作業に。密集した雑草も快適に刈れる排気量22mLのエンジン式刈払機と同等のハイパワー。持ち運びや収納に便利な分割タイプ。かたい密集した草でも回転数が落ちにくい高速7,800回転。時間や場所を気にせず使える低騒音。エンジン式に比べ経済的。環境にやさしい排気ガスゼロ。切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属。ナイロンコードも使えるので壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業に便利。
全長(mm)1780(分割時:977)
質量(kg)5.2
電流(A)5.8
電源AC100V・560W
コード長さ(m)0.25
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1,780(977)×630×360
穴径(mm)ブレード:25.4
サイズ(Φmm)刈刃:230
1台
¥27,000
税込¥29,700
3日以内出荷
付属品:チェーンオイル(50mL)、電池パック、充電器、チェンカバー、ガイドバー、ソーチェン。エンジン並みのチェンスピードで効率よく作業が可能。キックバック時には瞬時に停止するチェンブレーキを搭載。ソーチェンの取付・調整は工具レス。ブラシレスモーター搭載。木造家屋の解体現場でも柱の切断や、廃材を細かく切断など解体現場でもスピーディーな作業が可能です。金属製のスパイク木材にしっかり食い込む金属製スパイクを採用。18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。軽量の優れた操作性で作業者をサポート電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で、作業効率の向上をサポートします。エンジン式工具に匹敵する動力性能京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによって、エンジン式並みのチェンスピード20m/sで素早い切断が可能です。雨水や粉じんの侵入を防止する電池パックカバー。
セット内容セット(充電器・バッテリー付)
材質樹脂
質量(kg)4.0(電池パック含む)
チェーンスピード(m/s)20
バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah)
充電時間(分)54
サイズ(mm)227(W)×778(L)×224(H)
有効切断長さ(mm)350
1台
¥60,500
税込¥66,550
翌日出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。