農業機械 :「マキタ 草刈り機」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
叩いてコードを伸ばすタップ式(低回転ではコードは出ません)/簡単コード巻き取り(速巻タイプ)/フリー安定板付きで滑らせ刈り可能/日本製ギザ刃トルネードナイロンコード付属(約2M)/ナイロンコードが最大5m巻ける
用途雑草の草刈用・壁や塀際の草刈用 適合【ナイロンコード】形状:すべて 太さ:対辺2.6mm 対角3.6mm Φ3.6mmまで タイプ叩き繰り出し式
1個
2,988 税込3,287
翌日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります