農業機械 :「い草」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップソーとシュレッダーブレードで楽々作業。チップソー(林太郎)+シュレッダーブレード、そして専用カバーで長い草も楽々細断。持ち運び時はハンドルが畳めてコンパクトに!。大型カバーで飛散も少なく衣服の汚れも大幅軽減。専用カバーとシュレッダーブレードにより草が裁断できます。本機を前後に動かすだけの簡単・楽々操作。
仕様クラッチ方式:左、ストップスイッチ:押しボタン、刈刃回転方向:左、標準刈刃:林太郎+シュレッダーブレード 質量(kg)9.1 防振装置ハウジング防振 全長×全幅W×全高(mm)1240×560×935(ハンドル格納時530) 標準装備品保護メガネ エンジン型式メイキエンジンTS26
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷

圧倒的なパワーの高排気量モデルです。 しつこい草木環境にも対応できます。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)6.5 排気量(mL)32.6 ハンドル両手 全長×全幅W×全高(mm)1820×600×430 エンジンタイプTB33PFD 振動3軸合成値(m/s2)6.4
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷

圧倒的なパワーの高排気量モデルです。 しつこい草木環境にも対応できます。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)5.9 排気量(mL)32.6 ハンドルループハンドル 全長×全幅W×全高(mm)1820×260×244 エンジンタイプTB33PFD 振動3軸合成値(m/s2)5.8
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

高馬力・高耐久のハイパワーモデルです。 しつこい草木環境にも対応できます。 ナイロンコード対応です。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.6 タンク容量(L)0.6 排気量(mL)25.4 ハンドル両手 全長×全幅W×全高(mm)1775×555×405 エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS26PDD 振動3軸合成値(m/s2)4
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング