農業機械 :「草刈り」の検索結果
農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
身体の負担を軽減する両肩の2本掛けバンドです。幅広タイプで長時間作業も楽になります。バンド部分がクッションタイプで痛みを軽減します。腰当てパッド付きです。長時間の草刈作業に。作業者の体の負担軽減に。
仕様●パッド部長さ×幅×厚さ(mm):290×95×30●タイプ:ダブルタイプ●パッド部長さ×幅×厚さ(mm):290×95×30●2本掛け●原産国:日本●コード番号:363-1772
アズワン品番67-2223-65
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
2枚一組のお買い得パックです。切れ味バツグンです。軽量タイプです。一般的な雑草下刈りに。
仕様●外径(mm):255●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:40●最高使用回転数(rpm):6000●ニッカリ純正チップソー2枚入●材質/仕上:台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30●原産国:日本●コード番号:364-9688
アズワン品番67-2223-63
1枚
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
斜面などに最適な70cmロングモデルです。
畔草や法面の草刈に最適です。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.6
タンク容量(L)0.5
排気量(mL)22.5
ハンドル2グリップ
全長×全幅W×全高(mm)2473×206×214
エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD
振動3軸合成値(m/s2)5.6
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
ニッカリ草刈機標準装備品です。切れ味、耐久性のバランスが取れたチップソーです。一般的な雑草下刈りに。
仕様●外径(mm):230●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:36●最高使用回転数(rpm):6000●ニッカリ純正チップソー●材質/仕上:台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30●原産国:日本●コード番号:364-9686
アズワン品番67-2223-72
1枚
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
ニッカリ草刈機標準装備品です。切れ味、耐久性のバランスが取れたチップソーです。一般的な雑草下刈りに。
仕様●外径(mm):255●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:40●最高使用回転数(rpm):6000●ニッカリ純正チップソー●材質/仕上:台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30●原産国:日本●コード番号:364-9696
アズワン品番67-2223-68
1枚
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
ニッカリ草刈機標準装備品です。切れ味、耐久性のバランスが取れたチップソーです。軽量タイプです。一般的な雑草下刈りに。
仕様●外径(mm):230●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:36●最高使用回転数(rpm):6000●ニッカリ純正チップソー●材質/仕上:台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30●原産国:日本●コード番号:364-9681
アズワン品番67-2223-73
1枚
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
。2枚一組のお買い得パックです。切れ味バツグンです。軽量タイプです。一般的な雑草下刈りに。
仕様●外径(mm):230●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:36●最高使用回転数(rpm):6000●ニッカリ純正チップソー2枚入●材質/仕上:台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30●原産国:日本●コード番号:364-9683
アズワン品番67-2223-64
1枚
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
ニッカリ草刈機標準装備品です。切れ味、耐久性のバランスが取れたチップソーです。軽量タイプです。一般的な雑草下刈りに。
仕様●外径(mm):255●刃厚(mm):2.0●穴径(mm):25.4●刃数:40●最高使用回転数(rpm):6000●ニッカリ純正チップソー●材質/仕上:台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30●原産国:日本●コード番号:364-9682
アズワン品番67-2223-69
1枚
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
手軽に転がして使える楽軽草刈機です。
パワーエンジン搭載ナイロンコード仕様で壁際や木の幹回りの草刈に適しています。
持運び時はハンドルを畳んでコンパクトに出来ます。
大型飛散防護カバーで飛んでくる草や小石から自分を守ってくれます。
軽い力でエンジン始動出来るミラクルスタート搭載です。
仕様●タイプ:ナイロンコード●モップかけの様に転がすだけの簡単草刈機●セット内容/付属品:刈刃プロテクタ、保護メガネ、標準工具一式●原産国:日本●コード番号:363-1750
アズワン品番67-5545-86
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
こぶ付きチップソーで石に強く耐久性に優れた一品です。
用途一般的な雑草下刈りに。
材質台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30
穴径(Φmm)25.4
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
刃厚(mm)2
斜面などに最適な50cmロングモデルです。
畔草や法面の草刈に最適です。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.5
タンク容量(L)0.5
排気量(mL)22.5
ハンドル2グリップ
全長×全幅W×全高(mm)2265×206×214
エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD
振動3軸合成値(m/s2)4.7
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
チップソーとシュレッダーブレードで楽々作業。チップソー(林太郎)+シュレッダーブレード、そして専用カバーで長い草も楽々細断。持ち運び時はハンドルが畳めてコンパクトに!。大型カバーで飛散も少なく衣服の汚れも大幅軽減。専用カバーとシュレッダーブレードにより草が裁断できます。本機を前後に動かすだけの簡単・楽々操作。
仕様クラッチ方式:左、ストップスイッチ:押しボタン、刈刃回転方向:左、標準刈刃:林太郎+シュレッダーブレード
質量(kg)9.1
防振装置ハウジング防振
全長×全幅W×全高(mm)1240×560×935(ハンドル格納時530)
標準装備品保護メガネ
エンジン型式メイキエンジンTS26
1台
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
高身長の方に最適な軽量で15cmロングモデルです。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.7
タンク容量(L)0.5
排気量(mL)22.5
ハンドル両手ハンドル
全長×全幅W×全高(mm)1907×555×395
エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD
振動3軸合成値(m/s2)3.8
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
圧倒的なパワーの高排気量モデルです。
しつこい草木環境にも対応できます。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)6.5
排気量(mL)32.6
ハンドル両手
全長×全幅W×全高(mm)1820×600×430
エンジンタイプTB33PFD
振動3軸合成値(m/s2)6.4
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
圧倒的なパワーの高排気量モデルです。
しつこい草木環境にも対応できます。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)5.9
排気量(mL)32.6
ハンドルループハンドル
全長×全幅W×全高(mm)1820×260×244
エンジンタイプTB33PFD
振動3軸合成値(m/s2)5.8
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
高馬力・高耐久のハイパワーモデルです。
しつこい草木環境にも対応できます。
ナイロンコード対応です。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.6
タンク容量(L)0.6
排気量(mL)25.4
ハンドル両手
全長×全幅W×全高(mm)1775×555×405
エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS26PDD
振動3軸合成値(m/s2)4
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
超軽量モデル(23cc最軽量)です。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)3.9
タンク容量(L)0.5
排気量(mL)22.5
ハンドル両手
全長×全幅W×全高(mm)1756×555×395
エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD
振動3軸合成値(m/s2)3.3
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
軽量モデルです。
草刈、下刈バランスの取れた使う人を選ばないモデルです。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.3
タンク容量(L)0.5
排気量(mL)22.5
ハンドル両手
全長×全幅W×全高(mm)1756×555×395
エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD
振動3軸合成値(m/s2)3.4
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
高身長の方に最適な軽量で15cmロングモデルです。
軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。
安全性向上トリガーレバーを採用しています。
脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
質量(kg)4.4
タンク容量(L)0.5
排気量(mL)22.5
ハンドルループハンドル・2G
全長×全幅W×全高(mm)1907×220×214
エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD
振動3軸合成値(m/s2)4.2
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
上下刃ハサミ切りで石飛び、キックバックを制御します。
3個のギアで負荷を分散し、抜群の耐久性です。
地面に置いて滑らせるだけの簡単草刈作業が出来ます。
全長(mm)230
幅(mm)230
全高(mm)107
刃径(Φmm)230
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。