農業機械 :「家庭菜園の土」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BCV-36 家庭用充電式耕うん機 往楽くん パオック 動画あり
コンセントのない場所でも土ならしができる充電式(コードレス)タイプです。 場所を選ばず電気の力で簡単、キレイに仕上ます。 バッテリーは36V(18V×2)でハイパワーです。 エンジン式と比べ、軽量、コンパクトで作動音も静かな耕うん機です。 持ち運びに便利な補助輪(キャスター)付です。 安全安心のロックボタン付です。
用途家庭菜園やガーデニングなどの土ならしに モーター電圧(V)DC18 回転速度(min-1[r.p.m])140 耕うん幅(mm)355 刃径(Φmm)180(4枚刃) バッテリーリチウムイオン電池(Li-ion 2.0Ah)×2 バッテリー容量(Ah)2.0(×2) 充電時間(時間)4 騒音値(dB)91 定格時間(分)30 材質(樹脂部)ABS 付属品ACアダプタ(DC22V出力、AC100-200V)×2、バッテリー(18V、2.0Ah)×2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×1300×410 仕様【満充電での耕うん性能】124m2(約31.5坪) 取扱説明書(6.94MB)
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります