1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日工タナカエンジニアリングエンジンチェンソー
チェンブレーキ 緊急時にソーチェンを瞬時に止めます。 デコンプ機能 シリンダ内の圧力を下げリコイルの引き力を軽減。 ソーチェン楽々調整 調整ボルトをサイドに設置。ドライバー1本で簡単調整。
排気量(mL)50.1 出力(kW)2.4 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 点火プラグBPMR7A 燃料タンク容量(L)0.53 オイルタンク(L)0.27 バー全長(mm)500 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)391×294×232 質量(kg)5.2(燃料、チェンバー、ソーチェンを含みません) 付属品両口ボックススパナ チェーン形式20BPX-78E
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング