農業機械 :「植木 台」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマ充電式ヘッジトリマー
植木や植え込みの剪定に!コードレスで気づいたときにさっとお手入れ。530mmのロングブレードで面で均一に刈れ、仕上がり美しい
付属品・ブレードカバー ・Type-Cバッテリー 質量(kg)2.4 定格電圧(V)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×185×174 連続使用時間40分(無負荷時) ブレード長さ(mm)530 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)120 最大切断能力(mm)16 端子Type-C ストローク数(min-1)1300
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります