軽量で伸縮式ポールなので、高所の剪定もラクラクできる、充電式ポールヘッジトリマーです。可動式ハンドルと肩掛けストラップ付きで、女性や高齢者でも楽に剪定作業ができます。ヘッド角度が調節可能なので、難しい角度でも剪定することができます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
バッテリー容量(Ah)2
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単草刈りできる充電式グラストリマーです。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。出力20W以上のUSB Type-C™端子搭載の充電器(PSE適合品)をご用意ください。
付属品Type-Cバッテリー、ゴーグル、肩掛けベルト
定格電圧(V)18
伸縮範囲(mm)ポール:900~1500
本体質量(kg)2.4
刈込み幅(mm)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230
連続使用時間20分(無負荷)
角度調整範囲ヘッド角度調整可能(4段階)
充電時間(分)120
バッテリー容量(mAh)2000
端子Type-C
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
電動でラクラク使用できる、充電式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草対策・草木の消毒などの庭のお手入れに使用できます。1回の充電で約2時間連続使用可能です。ハンドルレバーが固定可能で、連続して使用するのに便利です。噴口キャップを回すことで簡単に噴霧状態を調節可能です。キャップを緩めると狭く噴射、締めると広く噴霧します。持ち運びに便利な肩掛けベルト付きです。
付属品噴霧ノズル、肩掛けベルト、USB充電ケーブル(約1m、USB Type-C)
色ホワイトグレー
定格電圧DC3.7V
最高圧力0.3MPa
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約2.5時間(5V、1A
連続使用可能時間約2時間
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)0.2
バッテリー容量(mAh)2000
コードレスで軽量、ハイパワーの充電式ヘッジトリマーです。生垣や庭木のお手入れに最適です。取り回しやすい両刃タイプです。安全なダブルロック付きです。形を整える刈り込みもできます。面で均一に刈り込めるため、美しい見た目に仕上がります。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
質量(kg)1.8
色サンドベージュ×オレンジ
定格電圧(V)10.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×188×169
ブレード長さ(mm)350
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約130
端子Type-C
運転時間22分(無負荷時)
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単草刈りできる充電式グラストリマーです。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロンコードの2WAYタイプです。メインパイプが伸縮パイプで最小(収縮時)990mm~最大(伸長時)1280mmまで調節できます。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。フロントカバーを取り付けて作業することで、刈刃がブロック塀・建物・庭木などの障害物に当たりづらくなります。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
付属品ナイロンコード(2本)・金属刃(1枚)・Type-C充電ケーブル・Type-C充電バッテリー・補助ハンドル・安全カバー・フロントカバー
質量(kg)2
色サンドベージュ×オレンジ
定格電圧(V)10.8
刈込み幅(mm)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900~1200×206×165
角度調整範囲ヘッド角度調整:4段階
ブレードナイロンコード+金属刃
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)20(無負荷)
端子Type-C
ストローク数(min-1)5600
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
剪定に便利なヘッジトリマーです。バッテリー式でコードがないので、どこでも楽に使えます。
付属品・ブレードカバー ・Type-Cバッテリー
定格電圧(V)18
連続使用時間40分(無負荷時)
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)120
最大切断能力(mm)16
端子Type-C
ストローク数(min-1)1300
ナイロンブレードで切れ味抜群。硬い雑草も良く刈れる!工具レスで取り付け簡単
付属品・専用ブレード10本・ゴーグル・Type-C充電バッテリー
質量(kg)2(充電池除く)
定格電圧(V)18
刈込み幅(mm)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850~1070×230×180~360
連続使用時間20分(無負荷)
ブレードナイロンブレード
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)120
端子Type-C
ストローク数(min-1)8000
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。