農業機械 :「刈払機 草寄せ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ASU-VA12 スーパーうね草取りまーVA スタンダード IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 フリーハンマー方式で雑草を削り、粉砕。 角度可変ヘッド機構により様々なシーンで最適なポジションで草削りが可能。 10cm以下の雑草&土ギワに効果発揮。 強化メッシュ構造の脱着式カバー搭載で騒音吸収効果があり、お手入れも外して洗うだけのラクラク手入れ。 刃は両面刃となっており、摩耗した際は前後を入れ替えることで切れ味回復。 削り幅:120mm
用途畑・庭・グラウンド等の草削り 付属品取付キット トラスコ品番696-6001 幅(mm)削り幅:120 種類刈払機アタッチメント 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155(※180)×215(※267)×140 ※角度可変時の最大寸法値 本体質量(kg)2 エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上
1個
29,980 税込32,978
欠品中

ARW-TK10S 刈払機アタッチメント ロータリーウィーダー スタンダードタイプ(4連) IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 強力縦回転カッター スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。 削り幅100mm 高減速・高トルクギヤ エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。 削り深さ調整機能 カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。 フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。 畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。 車輪を外せばキワまで削ることが可能!
用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業) 付属品取付キット・アジャストバー トラスコ品番146-7993 種類刈払機アタッチメント 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×202×102 本体質量(kg)1.6 エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上 アズワン品番64-8408-58 排気量(cc)エンジン:20以上
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

ASU-VA17 スーパーうね草取りまーVA ロング IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 フリーハンマー方式で雑草を削り、粉砕。 角度可変ヘッド機構により様々なシーンで最適なポジションで草削りが可能。 10cm以下の雑草&土ギワに効果発揮。 強化メッシュ構造の脱着式カバー搭載で騒音吸収効果があり、お手入れも外して洗うだけのラクラク手入れ。 刃は両面刃となっており、摩耗した際は前後を入れ替えることで切れ味回復。 削り幅:170mm
用途畑・庭・グラウンド等の草削り 付属品取付キット トラスコ品番696-6002 幅(mm)削り幅:170 種類刈払機アタッチメント 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155(※180)×268(※320)×140 ※角度可変時の最大寸法値 本体質量(kg)2.2 エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上
1個
34,980 税込38,478
欠品中

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります