農業機械 :「田植え用品」の検索結果

農業機械は、農業をする際に仕事の時間を短縮したり、作業を軽量にしたり、収納する際に使用したりなど収穫後までの作業に必要な機械です。栽培している植物に均等に水を撒くことのできる機器や、農作業のエンジン始動に必要なロープなど時間が短縮されるようにつくられているため、効率的に作業を進めることができます。また、経費を削減できるような工夫までしている機器もあります。水量を図ることができるバケツや雑草などをとる際に使用する歯も石に当たっても丈夫なものになっているなど、作業をスムーズにしながら経費削減できるものが多くあります。いずれも使用する人が使いやすいような機器が数多くあります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AMT-AJ1505T 刈払機アタッチメント 水草取りまー IDECH(アイデック) 動画あり
お手持ちの刈払機に取付可能。 ローターの脱着や交換は簡単スピーディー。場所に応じて「ツインローター」または「片側ローター」で効率的。 「高減速(1/30)・高トルク(30倍)」でゆっくり回転するので、泥や水の飛散を抑え、力強い作業ができます。防水設計ギヤBOX。 縦回転ローターなので、土にしっかり食い込みます。起耕撹拌効果で株に刺激を与え、丈夫な稲に育ちます。
用途水田の条間・株間除草に。 付属品取付キット トラスコ品番127-4110 種類刈払機アタッチメント 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×152×173 本体質量(kg)1.6 エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上 アズワン品番64-8407-41 排気量(cc)エンジン:20以上
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります