農業機械 :「園芸用」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内蔵ワイパーのバーにより、規則的なパターンで散布可能。ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能
用途芝生の肥料の散布などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/種まき機/内蔵ワイパー/芝生肥料/バー/最適/散布/パターン 質量(g)935 容量(L)3 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×16.5×27 散布面積(m2)100(推奨) 散布幅(m)0.4
1個
5,598 税込6,158
欠品中

融雪剤、砂、塩、砂などの均等な散布に最適。大きくて使いやすい調整つまみレバーを回して、材料に応じて大小サイズのスプレッド口を選択可能。バヨネットロック方式なのでカバーの開閉が簡単
用途融雪剤、砂、塩、砂などの均等な散布などに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/融雪剤/散布/砂/散布用/GARDENA散布機/バヨネットロック方式/シャベル代わり/スプレッド口/大小サイズ/開閉/肥料/材料/レバー/カバー/塩 材質プラスチック 質量(g)295 容量(L)1.2 容量(kg)砂:約1.7、塩:約1.4、肥料:約1.3 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.5×10.9×15.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

水分を計測し庭の管理をより快適に。節水に役立つ土壌水分センサー。ウォーターコントロールと接続して使用。センサーが土壌水分を感知し、接続したウォーターコントロールに情報を伝達。土壌が湿っていれば散水を停止するため節水に役立つ。センサーの電池の残量は、電池収納部のLEDの色や点滅で確認、もしくはウォーターコントロールの画面で確認可能。設置が簡単:小型の本体と5mの接続ケーブルで花壇、芝生、植木鉢など様々な場所に設置可能。高さが低く上部が平らなため、草刈りを妨げない。接続ケーブル:付属の5mケーブルをウォーターコントロールに接続。さらに延長したい場合は延長ケーブル10m(No.01868-20)を使用。最大105mまで延長可能。接続可能なウォーターコントロール:フレックス(No.01890-20)、セレクト(No.01891-20)、マスター(No.01892-20)、Bluetooth(No.01889-20)、マルチコントロールデュオ(No.01874-20)。電池:1.5V単3アルカリ電池2本使用(電池は別売り)
用途ガーデニング用品として。水分計測 散水管理 水分感知 センサー 節水 簡単設置 園芸 園芸用品 庭 庭いじり 散水頻度 水分管理 花壇 芝生 植木鉢 ウォーターコントロール 電池式 LED 点滅 小型 材質プラスチック、金属 質量(g)165 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)7×7×14
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

ドリップとシャワーの2種類ノズル付き!容量0.45Lの霧吹きスプレー。ドリップとシャワーの2種類のノズル付き。使わない時はノズルをボトル本体に収納可能。本体を握ると散水出来る。ボトルは半透明で水の残量を確認しやすい
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル 容量(mL)450 質量(g)947 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×27.2×29
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

固い土を柔らかくほぐす、星型ホイールの土起こし器。土起こしと同時に除草も行える。高品質スチールとDuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティング、ホイールは亜鉛メッキ鋼材。ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能
用途土起こしや除草作業に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/星型ホイール/土壌作り/除草/土 材質本体:高品質スチール(Duroplastコーティング)、ホイール:亜鉛メッキ鋼材 質量(kg)1.3 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×47×16
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

360°機能で斜めにしても使える!大容量1.25Lの霧吹きスプレー
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル 質量(g)680 タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能 容量(L)1.25 温度(℃)液体:最高35まで 機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×14.5×29
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

特殊な爪が芝生に細かく浸透し、コケや草を効率的に除去。ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能
用途芝生や雑草刈りに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/芝生/ステンレス鋼製/バーティカルカッター/爪/吸収/コケ/栄養素/草/水/空気 材質ステンレス鋼 質量(kg)1.9 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×15.5×26.3
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

GARDENAすべての手動手押し式芝刈り機に適合する集草かご。軽量、折りたたみ可能
用途グラスキャッチャー、収集かごとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/芝刈り/芝/リール式芝刈り機/手動手押し式芝刈り機/GARDENAグラスキャッチャー/集草かご/収納可/折りたたみ機能/工具/手間/組み立て/スペース/廃棄 材質プラスチック 質量(kg)1.28 容量(L)35-49 適合品番4027、4018、 4022、4025 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.2×59.1×39.7
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

長時間の使用でも疲れにくい軽量設計。組立簡単ですぐに使用可能。ハンドルと伸縮可能なシャフトを調整して、直立かつリラックスした状態で使用。ヘッドの角度は0度/10度/60度に調整可能。障害物の下を切るときにはヘッドを傾けることでカット可能。使用中にハンドルのLEDバッテリー状態インジケーターで充電状態を確認。花壇の植物を保護するための引き出し式取り外し可能なプラントガード付き。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途草刈りに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/軽量/コードレス 質量(kg)2 刃の種別RotorCut プラスチックブレード(5枚入り) 保証期間最大3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×26×123 運転時間(分)約45
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

長時間の使用でも疲れにくい軽量設計。スイッチ一体型のエルゴライン・ハンドル。使用中にハンドルのLEDバッテリー状態インジケーターで充電状態が確認できる。地面すれすれや壁際を切る際も刃先の衝撃保護構造により刃を傷つけない。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途生垣や庭木の刈り込みに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/庭木バリカン/生垣バリカン/刈り込み/軽量/コンパクト/長時間/コードレス 質量(kg)2.7 保証期間最大3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×94.7×20.4 運転時間(分)約45 刃渡り(cm)50
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

長時間の使用でも疲れにくい軽量設計。組立簡単ですぐに使用可能。ハンドルと伸縮可能なシャフトを調整して、直立かつリラックスした状態で使用。ヘッドの角度は0度/10度/60度に調整可能。障害物の下を切るときにはヘッドを傾けることでカット可能。使用中にハンドルのLEDバッテリー状態インジケーターで充電状態を確認。花壇の植物を保護するための引き出し式取り外し可能なプラントガード付き。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途草刈りに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/軽量/コードレス 質量(kg)2.1 刃の種別RotorCut プラスチックブレード(5枚入り) 保証期間最大3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×26×123 運転時間(分)約56
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷

高性能ブラシレスパワープラスモーターを使用。バッテリーの充電レベルを常に確認できるLEDインジケーター。ErgoTecハンドルは両側にスイッチがあり手が疲れにくく長時間の作業に最適。芝を効率的に刈り、多くの芝を収めるカット&コレクトシステムを採用。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途長時間の作業に最適。芝刈り、お庭の整備に。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/4輪/ブラシレス/長時間/コードレス 質量(kg)8.4 刈り幅(mm)320 刈込み高さ(mm)10段階(20~60) 適合面積(m2)芝生:200 保証期間最大3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.8×120×98.5
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

長時間の使用でも疲れにくい軽量設計。スイッチ一体型のエルゴライン・ハンドル。使用中にハンドルのLEDバッテリー状態インジケーターで充電状態が確認できる。地面すれすれや壁際を切る際も刃先の衝撃保護構造により刃を傷つけない。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途生垣や庭木の刈り込みに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/庭木バリカン/生垣バリカン/刈り込み/軽量/コンパクト/長時間/コードレス 質量(kg)2.8 保証期間最大3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.2×105.9×20.4 運転時間(分)約56 刃渡り(cm)60
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

最大50m2サイズの庭作業に最適。軽量コンパクト設計。バッテリーの充電レベルを常に確認できるLEDインジケーター。刈り取った草を細かく刻み地面に落とすマルチングブレード刃。刈りくずは自然の肥料として再利用できるためサステナブルかつ刈りくず収集時間の短縮に。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途小さめの庭に最適。芝刈りに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/コンパクト/軽量/コードレス 質量(kg)4.2 刈り幅(mm)320 刈込み高さ(mm)3段階(30~50) 保証期間最大3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×38.5×126 運転時間(分)最大25
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷

土壌水分センサーの延長コード。土壌水分センサー(No.1867-20)とウォーターコントロールを接続するケーブルを延長したい時に使用。長さは10m、最大で105mまでつなげ合わせて延長が可能。土の上でも下でも、信頼性の高い安定した接続が可能。
用途ガーデニング用品として。専用ケーブル 散水管理 センサー用ケーブル 節水 簡単 延長可能 園芸 園芸用品 庭 庭いじり 散水頻度 水分管理 花壇 芝生 植木鉢 ウォーターコントロール 材質プラスチック、金属 質量(g)150 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)6×16×2
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

360°機能で斜めにしても使える!容量1Lの霧吹きスプレー。ボトルボディに給水口付き。ボトルは半透明で中の液体が見えるタイプ。水位目盛り付き
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル 質量(g)220 タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能 容量(L)1 温度(℃)液体:最高35まで 機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×14×27.5
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

種まきの穴を規則的に掘れる、種まき用穴堀り機
用途穴あけ器として。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/穴/種まき用穴堀/防錆性/亜鉛ダイキャスト/穴あけ器/器/種まき/植物 材質防錆性の亜鉛ダイキャスト、プラスチック 質量(g)191 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×4×12 深さ(cm)穴掘:19.5まで対応可
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷

16mm径の小枝まで力を入れず刈れる。本体を2つのパーツに取り外し可能。輸送や収納に便利。スイッチ一体型のエルゴライン・ハンドル。使用中にハンドルのLEDバッテリー状態インジケーターで充電状態を確認。地面すれすれや壁際を切る際も刃先の衝撃保護構造により刃を傷つけない。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途高枝の刈り込みに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/庭木バリカン/生垣バリカン/刈り込み/軽量/コンパクト/長時間/コードレス/高枝/太枝/高所 質量(kg)3 保証期間最大3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.6×13.8×245 運転時間(分)約100 刃渡り(cm)42
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

固い土を柔らかくほぐす、星型ホイールの土起こし器。GARDENAコンビシステムの全てのハンドル(別売)に装着可能です。苗床用の土壌改善に。星型ホイール4本付き。高品質スチール製とDuroplast(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食防止、高い耐久性。最大25年保証
用途土壌改善に。GARDENAコンビシステム専用。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 畝立て 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 質量(g)865 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×34×14 刃先幅寸法(mm)1400
1個
7,198 税込7,918
12日以内出荷

高精度の刈り込みテクノロジーにより、芝生はハサミで切ったように平らで美しく。刈り音が静かで楽に押せる。持ち手が折り畳み式でコンパクト。狭い場所に保管可能。清掃が簡単。両方の刃に付着防止コーティングが施されているため濡れた草の付着を防ぐ。ガルデナ(GARDENA)の国内正規品ですので、並行輸入品と異なり正規サポートを受けることができます。
用途芝刈りに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸 庭 ガーデニング 庭いじり Classicリール式芝刈り機 芝刈り用 接触式 芝生 コンパクト テクノロジー 精度 運搬用 省力仕様 結合部 焼入れ鋼 お手入れ簡単 材質鉄、プラスチック 質量(kg)8.2 刈り幅(mm)330 刈込み高さ(mm)最小/最大:12/42(4段階) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.3×49.2×107.5 組立時間約10-20分 面積(m2)刈り:150 (小さな庭に最適)
1台
17,980 税込19,778
10日以内出荷

鋏で刈り込むのと同様に均等な芝刈りが可能。高品質鋼製ローラー刃、非接触式刈り込み技術、静音、持ち手の折りたたみ可能、エルゴノミックデザインの持ち手
用途芝刈りに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/芝刈り/ローラー刃/下刃/芝刈り機/リール式芝刈り機/GARDENA芝刈り機/手動手押し式/接触式/技術/スペース/品質硬化鋼製/作業幅/静音/特殊形状/キャリーグリップ/精度/稼働/省力/芝生/最適/鋏/メンテナンス/手 材質鉄、プラスチック 質量(kg)9.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.9×57.5×118.6 組立時間約10-20分 作業範囲推奨刈込:最大250m2 刈高調整(mm)最小12-最大42(4段階)
1個
23,980 税込26,378
11日以内出荷

20cm長の刃と伸縮式ハンドルにより、最大4メートル高さの枝に到達。バッテリーの充電レベルを常に確認できるLEDインジケーター。はしごを使わずに樹冠に届き、地面の枝も身体に負担をかけずにカット。バッテリー稼働時間最大50分。直径5cmで最大200本の枝を剪定。カッティングヘッドの角度調整が可能。使用しないときには2つのパーツに分解して保管。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途高枝の剪定・刈り込みに。園芸 庭 庭園 造園 公園 緑地 ガーデニング ガーデン 植物 電動のこぎり ノコギリ 高枝切り 切断 軽量 コンパクト 長時間 コードレス 高枝 太枝 高所 質量(kg)3.1 保証期間最大3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×13.8×239 運転時間(分)約50 刃渡り(cm)20
1個
19,980 税込21,978
12日以内出荷

単三アルカリ乾電池2本を入れて使用!真鍮製ノズルの1L霧吹きスプレー。ボトルボディに給水口付き。ボトルは半透明で中の液体が見えるタイプ。水位目盛り付き
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル 使用方法電池式スプレー:単3形アルカリ乾電池2本(非同梱)を入れて使用 質量(g)200 タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能 容量(L)1 温度(℃)液体:最高35まで 機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×13×28
1個
5,198 税込5,718
14日以内出荷

『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります