農業機械 :「芝 の 雑草」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
最大50m2サイズの庭作業に最適。軽量コンパクト設計。バッテリーの充電レベルを常に確認できるLEDインジケーター。刈り取った草を細かく刻み地面に落とすマルチングブレード刃。刈りくずは自然の肥料として再利用できるためサステナブルかつ刈りくず収集時間の短縮に。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途小さめの庭に最適。芝刈りに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/コンパクト/軽量/コードレス
質量(kg)4.2
刈り幅(mm)320
刈込み高さ(mm)3段階(30~50)
保証期間最大3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.5×38.5×126
運転時間(分)最大25
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
高性能ブラシレスパワープラスモーターを使用。バッテリーの充電レベルを常に確認できるLEDインジケーター。ErgoTecハンドルは両側にスイッチがあり手が疲れにくく長時間の作業に最適。芝を効率的に刈り、多くの芝を収めるカット&コレクトシステムを採用。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途長時間の作業に最適。芝刈り、お庭の整備に。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/4輪/ブラシレス/長時間/コードレス
質量(kg)8.4
刈り幅(mm)320
刈込み高さ(mm)10段階(20~60)
適合面積(m2)芝生:200
保証期間最大3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.8×120×98.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
自動で芝刈りをしてくれるロボット芝刈り機
刈り取りエリア:境界ワイヤーでエリアを囲い、そのエリア内で稼働
スマートフォンに専用のGARDENA Bluetooth アプリ(無料)をインストールすれば、スマホで操作管理することが可能(10m以内の距離)
家庭での使用に向く小型で軽量の設計。静かに芝草を刈り、稼働の音が目立たない静音性の高さ
静音性:騒音レベル 57dB(A)~稼働の音が目立たない。
ワイヤーと本体の簡単な設置
PSE認証済み
雨天でも走行可能。霜センサーにより凍結や霜のある地面の状態を検出し、溶けるまでプログラムを一時停止させるなど、最適なパフォーマンスを実現する。アプリを使用してオンオフの切り替えが可能。
衝突センサー機能:芝刈り機が障害物にあたっても停止せず、方向を変えて走行しなおす
安全性:本体を持ち上げるとブレードを即座に停止させ、怪我を防ぐ
お手入れが簡単:散水ホースで水で軽く流して、ハウジング、ブレード、ホイールの汚れやほこり、草の刈くずを洗浄
スポットカット:刈り残しや手の届きにくい場所をらせん状に刈ることが可能
お客様のお持ちの工具を使ってご自身で簡単に設置可能
設置に必要な工具:お手持ちのハンマー、ニッパー、ウォーターポンププライヤー(ペンチ)を使って設置
月1回の掃除を推奨
用途芝刈り、芝生のお手入れに。充電式 Bluetooth アプリ操作 エコ チャージステーション付き 衝突センサー機能 自動 電気刈払機 草 手入れ キャッチャー 強力 電動 刈払い機 刈り払い機 刈払機 清掃 雑草 除草
適合最大使用時 3.5kW/h(最大使用時の1か月当たりの平均エネルギー消費量)
セット内容ロボット芝刈り機本体、チャージステーション、ワイヤーロール 150m長、ペグ 150本、カプラー4個、接続クランプ 5個、取扱説明書(日本語版)
質量(kg)10.5
センサーリフト:有、傾斜:有
刈り幅(mm)160
時間最大面積容量の場合 12時間(1日に必要な活動時間(芝刈と充電))
コードPIN:有
充電時間約75分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×52×22
許容傾斜角度(°)0.25(作業エリア内の最大)
運転時間(分)約65(充電1回当たりの標準)
刈高調整(mm)(最小)20、(最大)45
最大面積(m2)対応:500
切断システム:回転ブレード3枚
1台
¥139,980
税込¥153,978
翌々日出荷
自動で芝刈りをしてくれるロボット芝刈り機
刈り取りエリア:境界ワイヤーでエリアを囲い、そのエリア内で稼働
スマートフォンに専用のGARDENA Bluetooth アプリ(無料)をインストールすれば、スマホで操作管理することが可能(10m以内の距離)
家庭での使用に向く小型で軽量の設計。静かに芝草を刈り、稼働の音が目立たない静音性の高さ
静音性:騒音レベル 57dB(A)~稼働の音が目立たない。
ワイヤーと本体の簡単な設置
PSE認証済み
雨天でも走行可能。霜センサーにより凍結や霜のある地面の状態を検出し、溶けるまでプログラムを一時停止させるなど、最適なパフォーマンスを実現する。アプリを使用してオンオフの切り替えが可能。
衝突センサー機能:芝刈り機が障害物にあたっても停止せず、方向を変えて走行しなおす
安全性:本体を持ち上げるとブレードを即座に停止させ、怪我を防ぐ
お手入れが簡単:散水ホースで水で軽く流して、ハウジング、ブレード、ホイールの汚れやほこり、草の刈くずを洗浄
スポットカット:刈り残しや手の届きにくい場所をらせん状に刈ることが可能
お客様のお持ちの工具を使ってご自身で簡単に設置可能
設置に必要な工具:お手持ちのハンマー、ニッパー、ウォーターポンププライヤー(ペンチ)を使って設置
月1回の掃除を推奨
用途芝刈り、芝生のお手入れに。充電式 Bluetooth アプリ操作 エコ チャージステーション付き 衝突センサー機能 自動 電気刈払機 草 手入れ キャッチャー 強力 電動 刈払い機 刈り払い機 刈払機 清掃 雑草 除草
適合最大使用時 2.1kW/h(最大使用時の1か月当たりの平均エネルギー消費量)
セット内容ロボット芝刈り機本体、チャージステーション、ワイヤーロール 150m長、ペグ 150本、カプラー4個、接続クランプ 5個、取扱説明書(日本語版)
質量(kg)10.3
センサーリフト:有、傾斜:有
刈り幅(mm)160
時間最大面積容量の場合 5.5時間(1日に必要な活動時間(芝刈と充電))
コードPIN:有
充電時間約75分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×52×22
許容傾斜角度(°)0.25(作業エリア内の最大)
運転時間(分)約65(充電1回当たりの標準)
刈高調整(mm)(最小)20、(最大)45
最大面積(m2)対応:250
切断システム:回転ブレード3枚
1台
¥129,980
税込¥142,978
翌々日出荷
自動で芝刈りをしてくれるロボット芝刈り機
刈り取りエリア:境界ワイヤーでエリアを囲い、そのエリア内で稼働
スマートフォンに専用のGARDENA Bluetooth アプリ(無料)をインストールすれば、スマホで操作管理することが可能(10m以内の距離)
中規模サイズのエリア・家庭での使用に向く設計。静かに芝草を刈り、稼働の音が目立たない静音性の高さ
静音性:騒音レベル 57dB(A)~稼働の音が目立たない。
ワイヤーと本体の簡単な設置
PSE認証済み
雨天でも走行可能。霜センサーにより凍結や霜のある地面の状態を検出し、溶けるまでプログラムを一時停止させるなど、最適なパフォーマンスを実現する。アプリを使用してオンオフの切り替えが可能。
衝突センサー機能:芝刈り機が障害物にあたっても停止せず、方向を変えて走行しなおす
安全性:本体を持ち上げるとブレードを即座に停止させ、怪我を防ぐ
お手入れが簡単:散水ホースで水で軽く流して、ハウジング、ブレード、ホイールの汚れやほこり、草の刈くずを洗浄
スポットカット:刈り残しや手の届きにくい場所をらせん状に刈ることが可能
お客様のお持ちの工具を使ってご自身で簡単に設置可能
設置に必要な工具:お手持ちのハンマー、ニッパー、ウォーターポンププライヤー(ペンチ)を使って設置
月1回の掃除を推奨
用途芝刈り、芝生のお手入れに。充電式 Bluetooth アプリ操作 エコ チャージステーション付き 衝突センサー機能 自動 電気刈払機 草 手入れ キャッチャー 強力 電動 刈払い機 刈り払い機 刈払機 清掃 雑草 除草
適合最大使用時 4kW/h(最大使用時の1か月当たりの平均エネルギー消費量)
セット内容ロボット芝刈り機本体、チャージステーション、ワイヤーロール 200m長、ペグ 300本、カプラー4個、接続クランプ 5個、取扱説明書(日本語版)
質量(kg)13.1
センサーリフト:有、傾斜:有
刈り幅(mm)220
時間最大面積容量の場合 11時間(1日に必要な活動時間(芝刈と充電))
コードPIN:有
充電時間約60分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59×79×33.3
許容傾斜角度(°)0.35(作業エリア内の最大)
運転時間(分)約65(充電1回当たりの標準)
アラーム有
刈高調整(mm)(最小)20、(最大)50
最大面積(m2)対応:750
切断システム:回転ブレード3枚
1台
¥199,980
税込¥219,978
翌々日出荷
特殊な爪が芝生に細かく浸透し、コケや草を効率的に除去。ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドル(竿)に取り付け可能
用途芝生や雑草刈りに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/芝生/ステンレス鋼製/バーティカルカッター/爪/吸収/コケ/栄養素/草/水/空気
材質ステンレス鋼
質量(kg)1.9
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×15.5×26.3
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
長時間の使用でも疲れにくい軽量設計。組立簡単ですぐに使用可能。ハンドルと伸縮可能なシャフトを調整して、直立かつリラックスした状態で使用。ヘッドの角度は0度/10度/60度に調整可能。障害物の下を切るときにはヘッドを傾けることでカット可能。使用中にハンドルのLEDバッテリー状態インジケーターで充電状態を確認。花壇の植物を保護するための引き出し式取り外し可能なプラントガード付き。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途草刈りに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/軽量/コードレス
質量(kg)2.1
刃の種別RotorCut プラスチックブレード(5枚入り)
保証期間最大3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×26×123
運転時間(分)約56
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
長時間の使用でも疲れにくい軽量設計。組立簡単ですぐに使用可能。ハンドルと伸縮可能なシャフトを調整して、直立かつリラックスした状態で使用。ヘッドの角度は0度/10度/60度に調整可能。障害物の下を切るときにはヘッドを傾けることでカット可能。使用中にハンドルのLEDバッテリー状態インジケーターで充電状態を確認。花壇の植物を保護するための引き出し式取り外し可能なプラントガード付き。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。
用途草刈りに。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/芝生/雑草/手入れ/掃除/庭いじり/草刈り/刈払い/電動/バッテリー式/軽量/コードレス
質量(kg)2
刃の種別RotorCut プラスチックブレード(5枚入り)
保証期間最大3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×26×123
運転時間(分)約45
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。