農業機械 :「耕うん機・管理機」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
隅々までしっかり耕うんします。土を細かく砕いてキレイに仕上げます。フロントロータリ採用で作業も旋回もスムーズです。爪がタイヤの前にあるため足元安心です。デフロック機能付きです。排出ガス自主規制3次対応しています。
用途耕うん作業。
材質本体;鉄
質量(kg)60
タンク容量(L)0.8
最大出力2.7[PS]
使用の目安【菜園】~150坪
本体サイズ(mm)1235×540×1095
装備一軸正逆ロータリー,強力ナタ爪
耕うん幅(mm)500
運転時間(分)40分
排気量(cc)98
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
女性でも気軽に使っていただける耕うん機です。簡単に耕運作業が行えます。
用途耕運作業用。
質量(kg)23
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【機体】1060×560×960
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
育てる楽しさ、喜びを。KM30は、家庭菜園を始めたい人の背中を押します。気持ちのいい、太陽の光をあびて楽しさいっぱい、喜びいっぱいの家庭菜園で。安心できる使いやすさ。ハンドルを握れば進む!離せ止まる エンジン停止スイッチ。簡単ラクラク移動!。はひめからスムーズに!エンジン始動
寸法(mm)【車軸】丸軸:20、長さ:53
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)機体:1110×600×980
燃料タンク容量(L)1.2
始動方式リコイルスタータ方式
変速段数正転1段
ハンドル左右調節機構。ハンドルの左右振り換えで、ハウス内の作業が便利。ハウス際の支柱も気にすることなく作業ができます。ワンタッチ左右各1段のハンドル調節は切替レバーを握るだけ。作業者にやさしい新機構です。エンジン。燃焼効率がよく、高出力と低燃費を実現。オイルバス式のエアクリーナで土ぼこりの多い畑作業に最適です。また、ワンタッチキャブドレンを装備し、工具なしでガソリンの抜き取りが簡単にできます。始動安全装置&緊急停止スイッチ。ポンと押すだけで、すぐにエンジンが止まり安心です。
寸法(mm)【車軸】六角棒対辺:23・長さ:55
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)1.6
始動方式リコイル式
点火プラグNGK-BP6HS
変速段数前進:2、後進:1
VAC245用ポンプダイヤフラム用ガスケットです。アグリップ小型管理機VAC245用ポンプダイヤフラム用ガスケットです。
用途VAC245用ポンプダイヤフラム用ガスケット。
対応機種VAC245
1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
VAC245用メインダイヤフラム用ガスケットです。アグリップ小型管理機VAC245用メインダイヤフラム用ガスケットです。
用途VAC245用メインダイヤフラム用ガスケット。
対応機種VAC245
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
除草作業用アタッチメントです。アタッチメントを付け替えることで除草作業が出来ます。
用途ISEKI小型管理機VAC2450用アタッチメント。
仕様1組2個セット
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
耕運時の安定性を高めます。サイドディスクを装着することで、耕運時の安定性を高めます。
用途ISEKI小型管理機VAC3600用アタッチメント。
仕様1組2個セット
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
ISEKI自走式草刈機用の部品です。ISEKI自走草刈機VRM40用のナイフ刃です。
用途VRM40用ナイフ刃。
適合本体VRM40
1本
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
家庭菜園にぴったりサイズ!。移動車輪で運搬もらくらく!
仕様●エアクリーナー:乾式●エンジン:GX35T●エンジン出力/回転数kW(PS)/rpm:1.2[1.6]●エンジン種類:空冷4サイクル1気筒OHCガソリン●ハンドル調整:多段式(菊座式)●主クラッチ形式:遠心クラッチ(デッドマン)●爪軸ローター径(Φmm):245●移動車輪:標準装備●総排気量(L/ccs):0.036(36)●耕幅(mm):225・480●車軸回転速度(エンジン定格回転速度時)(rpm):前進131rpm
寸法(mm)【爪軸】丸軸20・長さ90
質量(kg)20
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)機体:1060×540×960
燃料タンク容量(L)0.65
始動方式リコイル式
変速段数前進:1段
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
家庭菜園にぴったりサイズ!。移動車輪で運搬もらくらく!
仕様●エアクリーナー:乾式●エンジン:GX35T●エンジン出力/回転数kW(PS)/rpm:1.2[1.6]●エンジン種類:空冷4サイクル1気筒OHCガソリン●ハンドル調整:多段式(菊座式)●主クラッチ形式:遠心クラッチ(デッドマン)●爪軸ローター径(Φmm):245●移動車輪:標準装備●総排気量(L/ccs):0.036(36)●耕幅(mm):225・480●車軸回転速度(エンジン定格回転速度時)(rpm):前進131rpm
寸法(mm)【爪軸】丸軸20・長さ90
質量(kg)23
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)機体:1060×560×960
燃料タンク容量(L)0.65
始動方式リコイル式
変速段数前進:1段
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。