4.2馬力でも専用ナイフを採用することで刈取能力を確保。車体幅がコンパクトな為、狭い場所での草刈りに最適です。シリーズ最小。狭い場所に最適
型式【エンジン】GB131PNー411
枚数ハンマーナイフ×22枚
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ3.50-5
ハンドル上下:調整可(菊座固定式)
刈り幅(mm)400
全長×全幅W×全高(mm)1620×610×950
出力(kW[PS])【エンジン】3.0[4.2]
走行速度(km/h)前:11.1、22.1、後:11.6
油量(L)E:0.5、G:2.5
能率(dB)10.4、20.8
刈高調整(mm)25~95
1台
¥389,800
税込¥428,780
8日以内出荷
家庭菜園にぴったりサイズ!。移動車輪で運搬もらくらく!
仕様●エアクリーナー:乾式●エンジン:GX35T●エンジン出力/回転数kW(PS)/rpm:1.2[1.6]●エンジン種類:空冷4サイクル1気筒OHCガソリン●ハンドル調整:多段式(菊座式)●主クラッチ形式:遠心クラッチ(デッドマン)●爪軸ローター径(Φmm):245●移動車輪:標準装備●総排気量(L/ccs):0.036(36)●耕幅(mm):225・480●車軸回転速度(エンジン定格回転速度時)(rpm):前進131rpm
寸法(mm)【爪軸】丸軸20・長さ90
質量(kg)23
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)機体:1060×560×960
燃料タンク容量(L)0.65
始動方式リコイル式
変速段数前進:1段
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
型式【エンジン】GB181PN-413
枚数フリーナイフ×8枚
ベルト刈取:コグベルト HP-II SB44×1本、走行:Vベルト SA29×1本
車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】幅広タイヤ/12×5.50-6
ハンドル上下:菊座固定式
刈り幅(mm)690
全長×全幅W×全高(mm)1780×905×940
コード9018-0920
クラッチ作業:ダブルテンション、走行:噛合式
出力(kW[PS])【エンジン】4.6[6.3]
走行速度(km/h)【前進】11.1、21.9、【後進 】11.5
油量(L)E:0.55、G:3.6
能率(dB)10.8、21.3(直線刈時)
刈高調整(mm)10~70(4段階調整)
総質量(kg)73
1台
¥359,800
税込¥395,780
8日以内出荷
型式【エンジン】GB131PN-412
枚数バーナイフ×4枚(左右各2枚)
ベルト刈取:コグベルト HP-II SB44×1本、走行:Vベルト SA29×1本
車輪【前輪】スパイク車輪(Φ310)、【後輪】幅広タイヤ/12×5.50-6
ハンドル上下:菊座固定式
刈り幅(mm)600
全長×全幅W×全高(mm)1780×860×940
コード9020-0920
クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式
出力(kW[PS])【エンジン】3.0[4.2]
走行速度(km/h)【前進】11.1、21.9、【後進 】11.5
油量(L)E:0.5、G:2.5
能率(dB)10.7、21.2(直線刈時)
刈高調整(mm)10~70(4段階調整)
総質量(kg)61
1台
¥279,800
税込¥307,780
8日以内出荷
型式【エンジン】GB181PN-413
枚数フリーナイフ×8枚
ベルト刈取:コグベルト HP-II SB44×1本、走行:Vベルト SA29×1本
車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】幅広タイヤ/12×5.50-6
ハンドル上下:菊座固定式
刈り幅(mm)600
全長×全幅W×全高(mm)1780×880×940
コード9018-0920
クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式
出力(kW[PS])【エンジン】4.6[6.3]
走行速度(km/h)【前進】11.1、21.9、【後進 】11.5
油量(L)E:0.55、G:3.6
能率(dB)10.7、21.2(直線刈時)
刈高調整(mm)10~70(4段階調整)
総質量(kg)71
1台
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
家庭菜園にぴったりサイズ!。移動車輪で運搬もらくらく!
仕様●エアクリーナー:乾式●エンジン:GX35T●エンジン出力/回転数kW(PS)/rpm:1.2[1.6]●エンジン種類:空冷4サイクル1気筒OHCガソリン●ハンドル調整:多段式(菊座式)●主クラッチ形式:遠心クラッチ(デッドマン)●爪軸ローター径(Φmm):245●移動車輪:標準装備●総排気量(L/ccs):0.036(36)●耕幅(mm):225・480●車軸回転速度(エンジン定格回転速度時)(rpm):前進131rpm
寸法(mm)【爪軸】丸軸20・長さ90
質量(kg)20
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)機体:1060×540×960
燃料タンク容量(L)0.65
始動方式リコイル式
変速段数前進:1段
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
型式【エンジン】GB221PN-412
枚数フリーナイフ×8枚
ベルト刈取:コグベルト HP-II SB34×1本、走行:Vベルト SA30×1本
車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)
ハンドル上下:菊座固定式
刈り幅(mm)710
全長×全幅W×全高(mm)1835×950×1055
コード9019-0520
クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式
出力(kW[PS])【エンジン】5.1[7.0]
走行速度(km/h)【前進】11.3、22.2、33.2、【後進 】11.3
油量(L)E:0.55、G:3.6
能率(dB)10.9、21.6、32.3(直線刈時)
刈高調整(mm)10~70(4段階調整)
総質量(kg)88
1台
¥479,800
税込¥527,780
8日以内出荷
型式【エンジン】GB221PN-412
枚数フリーナイフ×8枚
ベルト刈取:コグベルト HP-II SB44×1本、走行:Vベルト SA31×1本
車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】幅広タイヤ/12×5.50-6
ハンドル上下:菊座固定式、左右:回動3段固定(左右各1段)
刈り幅(mm)710
全長×全幅W×全高(mm)1780×915×940
コード9019-0520
クラッチ作業:ダブルテンション、走行:噛合式
出力(kW[PS])【エンジン】5.1[7.0]
走行速度(km/h)【前進】11.3、22.2、33.2、【後進 】11.3
油量(L)E:0.55、G:3.6
能率(dB)10.9、21.6、32.3(直線刈時)
刈高調整(mm)10~70(4段階調整)
総質量(kg)80
1台
¥419,800
税込¥461,780
8日以内出荷
型式【エンジン】GB221PN-412
枚数フリーナイフ×12枚
ベルト刈取:コグベルト HP-II SB26×1本、走行:Vベルト LA26×1本、オフセット:LA45(AG-X)×1本
車輪【前輪】スパイク車輪(Φ306)、【後輪】ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)
ハンドル上下:菊座固定式
刈り幅(mm)690~1020
全長×全幅W×全高(mm)1760×970(~1220)×950
コード9019-0520
クラッチ作業:ベルトテンション、走行:噛合式
出力(kW[PS])【エンジン】5.1[7.0]
走行速度(km/h)【前進】11.1、21.9、【後進 】11.5
油量(L)E:0.55、G:3.6
能率(dB)11.1、22.0(直線刈時)
刈高調整(mm)10~70(4段階調整)
総質量(kg)92
1台
¥529,800
税込¥582,780
8日以内出荷
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。