刃先が飛びにくく石に強い。切れ味抜群。刃が鋭い。
用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝に。
刃先が飛びにくく刃が鋭い。耐久性抜群。
用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝に。
質量(kg)0.4
刃先が飛びにくく刃が鋭い。耐久性抜群。
用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝に。
質量(kg)0.4
刃厚(mm)2.2
取付穴径(mm)25.4
竹・笹に最適な刃数設計、サビにくいフッ素コーティング加工、木工刃に近い刃型設計で切れ味抜群です。
用途竹、笹、熊笹、篠、一般の草刈りに。
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)25.4
材質刃部:超硬チップ
チップ斜埋込型、軽量メッシュで鋭い切れ味を実現しました。草刈用(刈払機用)チップソーです。
用途一般草刈り、笹、カヤ、ススキ、小雑木用。
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)25.4
最高回転数(min-1[r.p.m])11000
材質(チップ)超硬チップ
特許ダブル刃で切れ味抜群。
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に
穴径(Φmm)25.4
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
刃厚(mm)2.2
シャフト部分の草からみ防止刃付チップソー
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)25.4
L型ロー付でチップ強度抜群。R研磨刃型で切れ味重視。
用途雑木、雑草、竹、笹、篠竹、山林下刈、ヨシ、カヤ、ススキ、小豆、大豆、サトウキビ等の刈払い作業に
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
刃厚(mm)2.2
軽量メッシュ斜45°R刃埋込チップで切れ味、耐久性抜群。
用途一般草刈・笹・カヤ・ススキ・山林下刈雑草等の刈払い作業に
穴径(Φmm)25.4
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
刃厚(mm)2.2
両側面研磨で切れ味良し縦埋込型チップ、コブ付でチップの脱落が少ない。軽量メッシュ型!
用途草刈時に刈払い機に取つけて草を刈る。
穴径(Φmm)25.4
あらゆる場所に、パーフェクトな刈りを!!一般草刈りから竹・笹・山林まで。軽量フッ素仕上。
用途草刈時に刈払い機に取つけて草を刈る。
穴径(Φmm)25.4
現場を、選ばないタフなやつ 斜め埋込型でチップの脱落が少ないチップを保護するコブ付
用途草刈時に刈払い機に取つけて草を刈る。
穴径(Φmm)25.4
お得な2枚入り!両側面研磨で切れ味良し縦埋込型チップ、コブ付でチップの脱落が少ない。軽量メッシュ型!
用途草刈時に刈払い機に取つけて草を刈る。
穴径(Φmm)25.4
衝撃性に強く、鋭い切れ味、軽量型。
お茶木の剪枝にも抜群の切れ味。
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に
刃厚(mm)2.2
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
穴径(Φmm)25.4
斜45°埋込チップで切れ味、耐久性抜群。
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に
穴径(Φmm)25.4
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
刃厚(mm)2.3
軽量メッシュV埋込チップで切れ味抜群。
用途一般草刈・笹・カヤ・ススキ・雑草等の刈払い作業に
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
刃厚(mm)2.2
曲面構造により斜面での切れ味抜群。
用途一般草刈、畦草、牧草、雑草、山林下刈、かん木、笹等の刈払い作業に
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2.2
竹、笹刈りに最適。
用途竹・笹・カヤ・ススキ・山林下刈・一般草刈り雑木・雑草等の刈払い作業に
刃厚(mm)2.2
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
材料を選ばず木材から鉄材まで切断OK。リフォームにも最適。超微粒子(耐摩耗)チップと独自刃型により衝撃が加わっても長期使用可能です。
用途木材(釘入)、ALC材、各種サイディング材、アルミ材、樹脂材、鉄材の切断に。
刃厚(mm)1.7
使用電動機防じんマルノコ・集じんマルノコ、4型・5型・6型・7型マルノコ
内径(mm)20
V埋込チップで切れ味抜群。
用途一般草刈・笹・カヤ・ススキ・雑草等の刈払い作業に
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
刃厚(mm)2.2
省エネ:約25%作業効率アップ
低飛散:飛散量約85%減
低騒音:従来品に比べ約20%減
用途田畑の雑草、畦草、牧草、その他一般の草刈(河川の土手、公園、道路、果樹園など)
水際の畦草刈りなど
刃厚(mm)1.6
刃型片アサリ
使用電動機充電草刈機、エンジン式草刈機
穴径(Φmm)25.4
省エネ:約25%作業効率アップ
低飛散:飛散量約85%減
軽量:従来品に比べ約20%軽量
用途田畑の雑草、畦草、牧草、その他一般の草刈(河川の土手、公園、道路、果樹園など)
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.6
使用電動機充電草刈機、エンジン式草刈機
刃型タテ埋込・片アサリ
U埋込チップで耐久性抜群。
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に
穴径(Φmm)25.4
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
刃厚(mm)2.3
U埋込チップで耐久性抜群。チップ保護UPのコブ付。
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に
穴径(Φmm)25.4
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
刃厚(mm)2.2
埋込チップで耐久性抜群です。(330mmまで)
内径まわりのピンホール加工で、各社機械に対応しています。(330mmまで)
用途小豆、大豆の刈採り作業に
穴径(Φmm)25.4
使用機械豆刈機(テーラー、乗用、ロークロップ等)
V埋込チップで切れ味抜群。
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、雑草等の刈払い作業に
穴径(Φmm)25.4
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
外径(Φmm)230
刃数(p)36
刃厚(mm)2.2
アズワン品番64-9668-66
1枚
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
軽量メッシュ斜45°埋込チップで切れ味、耐久性抜群
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林下刈、雑草等の刈払い作業に
適合規格日農工規格JFMMAS003-1997・JFMMAS001-1997
穴径(Φmm)25.4
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。